4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC3使用流体空気内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28179636SYJ7340-RG--グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179645SYJ7340-RG-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179654SYJ7340-RG-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179663SYJ7340-RGD--グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179672SYJ7340-RGD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179681SYJ7340-RGD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179697SYJ7340-RGS--グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179706SYJ7340-RGS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179715SYJ7340-RGS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179724SYJ7340-RGZ--グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179733SYJ7340-RGZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179742SYJ7340-RGZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179751SYJ7340-RH--グロメット:リード線長さ600mm
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179767SYJ7340-RH-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179776SYJ7340-RH-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179785SYJ7340-RHS--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179794SYJ7340-RHS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179803SYJ7340-RHS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179812SYJ7340-RHSD--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179821SYJ7340-RHSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179837SYJ7340-RHSD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179846SYJ7340-RHZ--グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179855SYJ7340-RHZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179864SYJ7340-RHZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179873SYJ7340-RHZD--グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179882SYJ7340-RHZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179891SYJ7340-RHZD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179907SYJ7340-RL--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179916SYJ7340-RL-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179925SYJ7340-RL-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179934SYJ7340-RLN--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179943SYJ7340-RLN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179952SYJ7340-RLN-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179961SYJ7340-RLNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179977SYJ7340-RLNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179986SYJ7340-RLNS-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28179995SYJ7340-RLNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28180004SYJ7340-RLNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28180013SYJ7340-RLNSD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28180022SYJ7340-RLNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28180031SYJ7340-RLNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28180047SYJ7340-RLNZ-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28180056SYJ7340-RLNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28180065SYJ7340-RLNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28180074SYJ7340-RLNZD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28180083SYJ7340-RLO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28180092SYJ7340-RLO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28180101SYJ7340-RLO-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28180117SYJ7340-RLOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28180126SYJ7340-RLOS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする