曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式3位置クローズドセンタ内容量1個
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28189917SYJ7343-5DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189926SYJ7343-5DZ-02RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189935SYJ7343-5G--グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189944SYJ7343-5G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189953SYJ7343-5G-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189962SYJ7343-5GD--グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189971SYJ7343-5GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189987SYJ7343-5GD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28189996SYJ7343-5GS--グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190005SYJ7343-5GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190014SYJ7343-5GS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190023SYJ7343-5GZ--グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190032SYJ7343-5GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190041SYJ7343-5GZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190057SYJ7343-5H--グロメット:リード線長さ600mm
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190066SYJ7343-5H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190075SYJ7343-5H-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190084SYJ7343-5HS--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190093SYJ7343-5HS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190102SYJ7343-5HS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190111SYJ7343-5HSD--グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190127SYJ7343-5HSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190136SYJ7343-5HSD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190145SYJ7343-5HU--グロメット:リード線長さ600mm
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190154SYJ7343-5HU-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190163SYJ7343-5HZ--グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190172SYJ7343-5HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190181SYJ7343-5HZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190197SYJ7343-5HZD--グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190206SYJ7343-5HZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190215SYJ7343-5HZD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190224SYJ7343-5L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190233SYJ7343-5L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190242SYJ7343-5L-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190251SYJ7343-5LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190267SYJ7343-5LN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190276SYJ7343-5LN-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190285SYJ7343-5LNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190294SYJ7343-5LNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190303SYJ7343-5LNS-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190312SYJ7343-5LNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190321SYJ7343-5LNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190337SYJ7343-5LNSD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190346SYJ7343-5LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190355SYJ7343-5LNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190364SYJ7343-5LNZ-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190373SYJ7343-5LNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190382SYJ7343-5LNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190391SYJ7343-5LNZD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28190407SYJ7343-5LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする