曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

ポート数5使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタ内容量1個
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28212177SYJ7523-RG-C6DC3-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212186SYJ7523-RG-C8DC3-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212195SYJ7523-RG-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212204SYJ7523-RGD-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212213SYJ7523-RGS-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212222SYJ7523-RGZ-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212231SYJ7523-RH-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212247SYJ7523-RHS-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212256SYJ7523-RHSD-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212265SYJ7523-RHZ-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212274SYJ7523-RHZD-01DC3RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212283SYJ7523-RL-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212292SYJ7523-RLN-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212301SYJ7523-RLNS-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212317SYJ7523-RLNSD-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212326SYJ7523-RLNZ-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212335SYJ7523-RLNZD-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212344SYJ7523-RLO-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212353SYJ7523-RLOS-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212362SYJ7523-RLOSD-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212371SYJ7523-RLOZ-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212387SYJ7523-RLOZD-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212396SYJ7523-RLS-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212405SYJ7523-RLSD-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212414SYJ7523-RLZ-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212423SYJ7523-RLZD-01DC3RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212432SYJ7523-RM-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212441SYJ7523-RMN-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212457SYJ7523-RMNS-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212466SYJ7523-RMNSD-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212475SYJ7523-RMNZ-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212484SYJ7523-RMNZD-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212493SYJ7523-RMO-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212502SYJ7523-RMOS-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212511SYJ7523-RMOSD-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212527SYJ7523-RMOZ-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212536SYJ7523-RMOZD-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212545SYJ7523-RMS-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212554SYJ7523-RMSD-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212563SYJ7523-RMZ-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212572SYJ7523-RMZD-01DC3RcRc1/8M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212581SYJ7523-SG-C6DC5-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212597SYJ7523-SG-C8DC5-Φ8ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212606SYJ7523-SG-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212615SYJ7523-SGD-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212624SYJ7523-SGS-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212633SYJ7523-SGZ-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212642SYJ7523-SH-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212651SYJ7523-SHS-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28212667SYJ7523-SHSD-01DC5RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする