曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
全133種類を絞り込む
品番
リード線取出方法
133種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28217892SYJ7540-5D--DIN形ターミナル:コネクタ付
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28217901SYJ7540-5DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
¥18,700
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28217917SYJ7540-5DZ-01RcRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28217926SYJ7540-5DZ-02RcRc1/4DIN形ターミナル:コネクタ付
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
28217935SYJ7540-5G--グロメット:リード線長さ300mm
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28217944SYJ7540-5G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28217953SYJ7540-5G-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28217962SYJ7540-5GD--グロメット:リード線長さ300mm
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28217971SYJ7540-5GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28217987SYJ7540-5GD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28217996SYJ7540-5GE-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218005SYJ7540-5GS--グロメット:リード線長さ300mm
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218014SYJ7540-5GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218023SYJ7540-5GS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218032SYJ7540-5GU--グロメット:リード線長さ300mm
¥16,610
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218041SYJ7540-5GU-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
¥17,660
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218057SYJ7540-5GU-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
¥17,660
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218066SYJ7540-5GZ--グロメット:リード線長さ300mm
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218075SYJ7540-5GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218084SYJ7540-5GZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218093SYJ7540-5H--グロメット:リード線長さ600mm
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218102SYJ7540-5H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218111SYJ7540-5H-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218127SYJ7540-5HS--グロメット:リード線長さ600mm
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218136SYJ7540-5HS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥17,770
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218145SYJ7540-5HS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
¥17,770
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218154SYJ7540-5HSD--グロメット:リード線長さ600mm
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218163SYJ7540-5HSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥17,770
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218172SYJ7540-5HSD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
¥17,770
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218181SYJ7540-5HU--グロメット:リード線長さ600mm
¥17,160
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218197SYJ7540-5HU-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218206SYJ7540-5HU-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218215SYJ7540-5HZ--グロメット:リード線長さ600mm
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218224SYJ7540-5HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218233SYJ7540-5HZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218242SYJ7540-5HZD--グロメット:リード線長さ600mm
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218251SYJ7540-5HZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218267SYJ7540-5HZD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218276SYJ7540-5L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218285SYJ7540-5L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218294SYJ7540-5L-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218303SYJ7540-5LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218312SYJ7540-5LN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218321SYJ7540-5LN-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218337SYJ7540-5LNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218346SYJ7540-5LNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218355SYJ7540-5LNS-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218364SYJ7540-5LNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218373SYJ7540-5LNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28218382SYJ7540-5LNSD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする