曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ - SMC

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
全120種類を絞り込む
品番
リード線取出方法
120種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28223912SYJ7543-5G--グロメット:リード線長さ300mm
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28223921SYJ7543-5G-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28223937SYJ7543-5G-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28223946SYJ7543-5GD--グロメット:リード線長さ300mm
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28223955SYJ7543-5GD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28223964SYJ7543-5GD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28223973SYJ7543-5GS--グロメット:リード線長さ300mm
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28223982SYJ7543-5GS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28223991SYJ7543-5GS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224007SYJ7543-5GZ--グロメット:リード線長さ300mm
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224016SYJ7543-5GZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224025SYJ7543-5GZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ300mm
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224034SYJ7543-5H--グロメット:リード線長さ600mm
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224043SYJ7543-5H-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224052SYJ7543-5H-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224061SYJ7543-5HS--グロメット:リード線長さ600mm
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224077SYJ7543-5HS-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥17,770
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224086SYJ7543-5HS-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
¥17,770
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224095SYJ7543-5HSD--グロメット:リード線長さ600mm
¥16,720
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224104SYJ7543-5HSD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥17,770
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224113SYJ7543-5HSD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
¥17,770
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224122SYJ7543-5HZ--グロメット:リード線長さ600mm
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224131SYJ7543-5HZ-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224147SYJ7543-5HZ-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224156SYJ7543-5HZD--グロメット:リード線長さ600mm
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224165SYJ7543-5HZD-01RcRc1/8グロメット:リード線長さ600mm
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224174SYJ7543-5HZD-02RcRc1/4グロメット:リード線長さ600mm
¥17,880
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224183SYJ7543-5L--L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224192SYJ7543-5L-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224201SYJ7543-5L-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224217SYJ7543-5LN--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224226SYJ7543-5LN-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224235SYJ7543-5LN-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224244SYJ7543-5LNS--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224253SYJ7543-5LNS-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224262SYJ7543-5LNS-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224271SYJ7543-5LNSD--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224287SYJ7543-5LNSD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224296SYJ7543-5LNSD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224305SYJ7543-5LNZ--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224314SYJ7543-5LNZ-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224323SYJ7543-5LNZ-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224332SYJ7543-5LNZD--L形プラグコネクタ:リード線なし
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224341SYJ7543-5LNZD-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224357SYJ7543-5LNZD-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:リード線なし
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224366SYJ7543-5LO--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224375SYJ7543-5LO-01RcRc1/8L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224384SYJ7543-5LO-02RcRc1/4L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥17,220
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224393SYJ7543-5LOD--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥16,170
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
28224402SYJ7543-5LOS--L形プラグコネクタ:コネクタなし
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする