5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ - SMC5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ - SMC

・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3

使用流体空気切換方式2位置ダブルポート数5内容量1個
177件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29358427SZ3260-5LOZ-B45Φ4エルボ管継手Ass'y(下向き)
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358436SZ3260-5LOZ-B65Φ6エルボ管継手Ass'y(下向き)
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358445SZ3260-5LOZ-C45Φ4ワンタッチ管継手
8,360
8,298
9,128(税込)
当日出荷
29358454SZ3260-5LOZ-C4-Q5Φ4ワンタッチ管継手
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358463SZ3260-5LOZ-C65Φ6ワンタッチ管継手
8,360
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358472SZ3260-5LOZ-C6-Q5Φ6ワンタッチ管継手
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358481SZ3260-5LOZ-L45Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358497SZ3260-5LOZ-L65Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358506SZ3260-5LOZ-M55M5×0.8
8,360
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358515SZ3260-5LOZD-B45Φ4エルボ管継手Ass'y(下向き)
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358524SZ3260-5LOZD-B65Φ6エルボ管継手Ass'y(下向き)
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358533SZ3260-5LOZD-C45Φ4ワンタッチ管継手
8,360
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
29358542SZ3260-5LOZD-C4-Q5Φ4ワンタッチ管継手
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358551SZ3260-5LOZD-C65Φ6ワンタッチ管継手
8,360
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358567SZ3260-5LOZD-C6-Q5Φ6ワンタッチ管継手
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358576SZ3260-5LOZD-L45Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358585SZ3260-5LOZD-L4-Q5Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
9,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358594SZ3260-5LOZD-L65Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358603SZ3260-5LOZD-L6-Q5Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
9,300
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358612SZ3260-5LOZD-M55M5×0.8
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358621SZ3260-5LOZJ-B45Φ4エルボ管継手Ass'y(下向き)
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358637SZ3260-5LOZJ-B65Φ6エルボ管継手Ass'y(下向き)
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358646SZ3260-5LOZJ-C45Φ4ワンタッチ管継手
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
29358655SZ3260-5LOZJ-C65Φ6ワンタッチ管継手
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
29358664SZ3260-5LOZJ-L45Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358673SZ3260-5LOZJ-L65Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358682SZ3260-5LOZJ-M55M5×0.8
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358691SZ3260-5LOZJD-B45Φ4エルボ管継手Ass'y(下向き)
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358707SZ3260-5LOZJD-B65Φ6エルボ管継手Ass'y(下向き)
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358716SZ3260-5LOZJD-C45Φ4ワンタッチ管継手
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358725SZ3260-5LOZJD-C65Φ6ワンタッチ管継手
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358734SZ3260-5LOZJD-L65Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358743SZ3260-5LOZJD-M55M5×0.8
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358752SZ3260-5M-C45Φ4ワンタッチ管継手
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358761SZ3260-5M-C65Φ6ワンタッチ管継手
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358777SZ3260-5M-L45Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358786SZ3260-5M-L65Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
8,750
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358795SZ3260-5M-M55M5×0.8
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358804SZ3260-5MD-C45Φ4ワンタッチ管継手
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358813SZ3260-5MD-C65Φ6ワンタッチ管継手
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358822SZ3260-5MN-C45Φ4ワンタッチ管継手
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358831SZ3260-5MN-C65Φ6ワンタッチ管継手
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358847SZ3260-5MNZ-C45Φ4ワンタッチ管継手
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358856SZ3260-5MNZ-C65Φ6ワンタッチ管継手
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358865SZ3260-5MNZD-C45Φ4ワンタッチ管継手
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358874SZ3260-5MNZD-C65Φ6ワンタッチ管継手
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358883SZ3260-5MNZD-M55M5×0.8
8,360
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358892SZ3260-5MO-C45Φ4ワンタッチ管継手
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358901SZ3260-5MO-C65Φ6ワンタッチ管継手
8,030
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
29358917SZ3260-5MO-M55M5×0.8
8,030
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする