曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ - SMC

・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3

切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29361911SZ3560-5LOZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361927SZ3560-5LOZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361936SZ3560-5LOZD-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361945SZ3560-5LOZD-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361954SZ3560-5LOZJ-C4Φ4ワンタッチ管継手
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361963SZ3560-5LOZJ-C6Φ6ワンタッチ管継手
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361972SZ3560-5LOZJ-L4Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361981SZ3560-5LOZJ-L6Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29361997SZ3560-5LOZJD-C6Φ6ワンタッチ管継手
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362006SZ3560-5M-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362015SZ3560-5MNZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362024SZ3560-5MNZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362033SZ3560-5MO-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,130
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362042SZ3560-5MOZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362051SZ3560-5MOZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362067SZ3560-5MOZD-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362076SZ3560-5MS-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362085SZ3560-5MSD-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362094SZ3560-5MZ-C4Φ4ワンタッチ管継手
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362103SZ3560-5MZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362112SZ3560-5MZD-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362121SZ3560-5MZD-L4Φ4エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362137SZ3560-5NLOZ-C4-QΦ4ワンタッチ管継手
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362146SZ3560-5NLOZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362155SZ3560-5NLOZ-L6Φ6エルボ管継手Ass'y(上向き)
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362164SZ3560-5NMNZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362173SZ3560R-5LOZJ-C6Φ6ワンタッチ管継手
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362182SZ3560R-5MOZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29362191SZ3560R-5MZ-C6Φ6ワンタッチ管継手
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする