ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~) - SMC

・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。

内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
238件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用範囲(m)
最大長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29363826TCU0425B-11袋(5個)1.5-
6,050
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
29364036TCU0425B-1-3-X61袋(1個)-270.8
840
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
29364142TCU0425B-1-4-X61袋(1個)-294.4
860
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
29364255TCU0425B-1-5-X61袋(1個)-318
860
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
29364352TCU0425B-1-6-X61袋(1個)-341.6
880
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
29364465TCU0425B-1-7-X61袋(1個)-365.2
910
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
29364571TCU0425B-1-8-X61袋(1個)-388.8
910
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
29364684TCU0425B-1-9-X61袋(1個)-412.4
930
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
29363835TCU0425B-1-10-X61袋(1個)-436
930
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
29363844TCU0425B-1-11-X61袋(1個)-459.6
940
819
901(税込)
11日以内出荷
返品不可
29363853TCU0425B-1-12-X61袋(1個)-483.2
940
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
29363862TCU0425B-1-13-X61袋(1個)-506.8
960
829
912(税込)
11日以内出荷
返品不可
29363871TCU0425B-1-14-X61袋(1個)-530.4
980
849
934(税込)
11日以内出荷
返品不可
29363887TCU0425B-1-15-X61袋(1個)-554
980
849
934(税込)
11日以内出荷
返品不可
29363896TCU0425B-1-16-X61袋(1個)-577.6
1,010
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
29363905TCU0425B-1-17-X61袋(1個)-601.2
1,010
859
945(税込)
11日以内出荷
返品不可
29363914TCU0425B-1-18-X61袋(1個)-624.8
1,030
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
29363923TCU0425B-1-19-X61袋(1個)-648.4
1,050
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29363932TCU0425B-1-20-X61袋(1個)-672
1,050
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29363941TCU0425B-1-21-X61袋(1個)-695.6
1,060
899
989(税込)
11日以内出荷
返品不可
29363957TCU0425B-1-22-X61袋(1個)-719.2
1,060
899
989(税込)
11日以内出荷
返品不可
29363966TCU0425B-1-23-X61袋(1個)-742.8
1,080
919
1,011(税込)
11日以内出荷
返品不可
29363975TCU0425B-1-24-X61袋(1個)-766.4
1,100
929
1,022(税込)
11日以内出荷
返品不可
29363984TCU0425B-1-25-X61袋(1個)-790
1,100
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
29363993TCU0425B-1-26-X61袋(1個)-813.6
1,130
949
1,044(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364002TCU0425B-1-27-X61袋(1個)-837.2
1,130
949
1,044(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364011TCU0425B-1-28-X61袋(1個)-860.8
1,150
979
1,077(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364027TCU0425B-1-29-X61袋(1個)-884.4
1,150
979
1,077(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364045TCU0425B-1-30-X61袋(1個)-908
1,160
989
1,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364054TCU0425B-1-31-X61袋(1個)-931.6
1,180
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364063TCU0425B-1-32-X61袋(1個)-955.2
1,180
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364072TCU0425B-1-33-X61袋(1個)-978.8
1,200
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364081TCU0425B-1-34-X61袋(1個)-1002.4
1,200
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364097TCU0425B-1-35-X61袋(1個)-1026
1,230
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364106TCU0425B-1-36-X61袋(1個)-1049.6
1,250
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364115TCU0425B-1-37-X61袋(1個)-1073.2
1,250
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364124TCU0425B-1-38-X61袋(1個)-1096.8
1,270
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
29364133TCU0425B-1-39-X61袋(1個)-1120.4
1,270
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364151TCU0425B-1-40-X61袋(1個)-1144
1,280
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364167TCU0425B-1-41-X61袋(1個)-1167.6
1,300
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364176TCU0425B-1-42-X61袋(1個)-1191.2
1,300
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364185TCU0425B-1-43-X61袋(1個)-1214.8
1,320
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364194TCU0425B-1-44-X61袋(1個)-1238.4
1,320
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364203TCU0425B-1-45-X61袋(1個)-1262
1,350
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364212TCU0425B-1-46-X61袋(1個)-1285.6
1,370
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364221TCU0425B-1-47-X61袋(1個)-1309.2
1,370
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364237TCU0425B-1-48-X61袋(1個)-1332.8
1,380
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364246TCU0425B-1-49-X61袋(1個)-1356.4
1,380
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364264TCU0425B-1-50-X61袋(1個)-1380
1,400
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
29364273TCU0425B-1-51-X61袋(1個)-1403.6
1,400
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする