SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
4
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
6
色
黒
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
バスケットに入れる
195
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用範囲(m)
最大長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29382796
TCU0604B-1
1袋(5個)
2
-
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
29383006
TCU0604B-1-3-X6
1袋(1個)
-
295.4
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29383112
TCU0604B-1-4-X6
1袋(1個)
-
327.2
¥
1,080
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29383225
TCU0604B-1-5-X6
1袋(1個)
-
359
¥
1,100
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29383322
TCU0604B-1-6-X6
1袋(1個)
-
390.8
¥
1,130
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29383435
TCU0604B-1-7-X6
1袋(1個)
-
422.6
¥
1,150
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29383541
TCU0604B-1-8-X6
1袋(1個)
-
454.4
¥
1,160
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29383654
TCU0604B-1-9-X6
1袋(1個)
-
486.2
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29382805
TCU0604B-1-10-X6
1袋(1個)
-
518
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29382814
TCU0604B-1-11-X6
1袋(1個)
-
549.8
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29382823
TCU0604B-1-12-X6
1袋(1個)
-
581.6
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29382832
TCU0604B-1-13-X6
1袋(1個)
-
613.4
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29382841
TCU0604B-1-14-X6
1袋(1個)
-
645.2
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29382857
TCU0604B-1-15-X6
1袋(1個)
-
677
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29382866
TCU0604B-1-16-X6
1袋(1個)
-
708.8
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29382875
TCU0604B-1-17-X6
1袋(1個)
-
740.6
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29382884
TCU0604B-1-18-X6
1袋(1個)
-
772.4
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29382893
TCU0604B-1-19-X6
1袋(1個)
-
804.2
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29382902
TCU0604B-1-20-X6
1袋(1個)
-
836
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29382911
TCU0604B-1-21-X6
1袋(1個)
-
867.8
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29382927
TCU0604B-1-22-X6
1袋(1個)
-
899.6
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29382936
TCU0604B-1-23-X6
1袋(1個)
-
931.4
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29382945
TCU0604B-1-24-X6
1袋(1個)
-
963.2
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29382954
TCU0604B-1-25-X6
1袋(1個)
-
995
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29382963
TCU0604B-1-26-X6
1袋(1個)
-
1026.8
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29382972
TCU0604B-1-27-X6
1袋(1個)
-
1058.6
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29382981
TCU0604B-1-28-X6
1袋(1個)
-
1090.4
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29382997
TCU0604B-1-29-X6
1袋(1個)
-
1122.2
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29383015
TCU0604B-1-30-X6
1袋(1個)
-
1154
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29383024
TCU0604B-1-31-X6
1袋(1個)
-
1185.8
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29383033
TCU0604B-1-32-X6
1袋(1個)
-
1217.6
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29383042
TCU0604B-1-33-X6
1袋(1個)
-
1249.4
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29383051
TCU0604B-1-34-X6
1袋(1個)
-
1281.2
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29383067
TCU0604B-1-35-X6
1袋(1個)
-
1313
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29383076
TCU0604B-1-36-X6
1袋(1個)
-
1344.8
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29383085
TCU0604B-1-37-X6
1袋(1個)
-
1376.6
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
29383094
TCU0604B-1-38-X6
1袋(1個)
-
1408.4
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29383103
TCU0604B-1-39-X6
1袋(1個)
-
1440.2
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29383121
TCU0604B-1-40-X6
1袋(1個)
-
1472
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29383137
TCU0604B-1-41-X6
1袋(1個)
-
1503.8
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29383146
TCU0604B-1-42-X6
1袋(1個)
-
1535.6
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29383155
TCU0604B-1-43-X6
1袋(1個)
-
1567.4
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29383164
TCU0604B-1-44-X6
1袋(1個)
-
1599.2
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29383173
TCU0604B-1-45-X6
1袋(1個)
-
1631
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29383182
TCU0604B-1-46-X6
1袋(1個)
-
1662.8
¥
1,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29383191
TCU0604B-1-47-X6
1袋(1個)
-
1694.6
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29383207
TCU0604B-1-48-X6
1袋(1個)
-
1726.4
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29383216
TCU0604B-1-49-X6
1袋(1個)
-
1758.2
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
29383234
TCU0604B-1-50-X6
1袋(1個)
-
1790
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29383243
TCU0604B-1-51-X6
1袋(1個)
-
1821.8
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ