曜日別特売

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~)

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~) - SMC

・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。

内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)内容量1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
194件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29384941TCU0604BU-1-3-X6295.418
1,180
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
29385054TCU0604BU-1-4-X6327.224
1,200
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385167TCU0604BU-1-5-X635930
1,230
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385273TCU0604BU-1-6-X6390.836
1,250
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
29385386TCU0604BU-1-7-X6422.642
1,270
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385492TCU0604BU-1-8-X6454.448
1,280
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385605TCU0604BU-1-9-X6486.254
1,300
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384747TCU0604BU-1-10-X651860
1,300
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
29384756TCU0604BU-1-11-X6549.866
1,320
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384765TCU0604BU-1-12-X6581.672
1,350
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384774TCU0604BU-1-13-X6613.478
1,370
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384783TCU0604BU-1-14-X6645.284
1,380
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384792TCU0604BU-1-15-X667790
1,400
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384801TCU0604BU-1-16-X6708.896
1,420
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384817TCU0604BU-1-17-X6740.6102
1,450
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384826TCU0604BU-1-18-X6772.4108
1,470
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384835TCU0604BU-1-19-X6804.2114
1,490
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384844TCU0604BU-1-20-X6836120
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
29384853TCU0604BU-1-21-X6867.8126
1,520
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384862TCU0604BU-1-22-X6899.6132
1,540
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384871TCU0604BU-1-23-X6931.4138
1,570
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384887TCU0604BU-1-24-X6963.2144
1,590
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384896TCU0604BU-1-25-X6995150
1,590
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384905TCU0604BU-1-26-X61026.8156
1,600
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384914TCU0604BU-1-27-X61058.6162
1,620
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
29384923TCU0604BU-1-28-X61090.4168
1,640
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384932TCU0604BU-1-29-X61122.2174
1,670
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384957TCU0604BU-1-30-X61154180
1,690
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384966TCU0604BU-1-31-X61185.8186
1,710
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384975TCU0604BU-1-32-X61217.6192
1,720
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384984TCU0604BU-1-33-X61249.4198
1,740
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
29384993TCU0604BU-1-34-X61281.2204
1,760
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385002TCU0604BU-1-35-X61313210
1,790
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385011TCU0604BU-1-36-X61344.8216
1,810
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385027TCU0604BU-1-37-X61376.6222
1,820
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385036TCU0604BU-1-38-X61408.4228
1,840
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385045TCU0604BU-1-39-X61440.2234
1,860
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385063TCU0604BU-1-40-X61472240
1,860
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385072TCU0604BU-1-41-X61503.8246
1,890
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385081TCU0604BU-1-42-X61535.6252
1,910
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385097TCU0604BU-1-43-X61567.4258
1,930
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385106TCU0604BU-1-44-X61599.2264
1,940
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385115TCU0604BU-1-45-X61631270
1,960
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385124TCU0604BU-1-46-X61662.8276
1,980
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385133TCU0604BU-1-47-X61694.6282
2,010
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385142TCU0604BU-1-48-X61726.4288
2,030
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385151TCU0604BU-1-49-X61758.2294
2,040
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385176TCU0604BU-1-50-X61790300
2,060
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385185TCU0604BU-1-51-X61821.8306
2,080
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29385194TCU0604BU-1-52-X61853.6312
2,110
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする