SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604W-~)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
4
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
6
色
白
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
バスケットに入れる
194
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29392702
TCU0604W-1-3-X6
295.4
18
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392815
TCU0604W-1-4-X6
327.2
24
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392921
TCU0604W-1-5-X6
359
30
¥
1,230
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
29393034
TCU0604W-1-6-X6
390.8
36
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29393147
TCU0604W-1-7-X6
422.6
42
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29393253
TCU0604W-1-8-X6
454.4
48
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29393366
TCU0604W-1-9-X6
486.2
54
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392501
TCU0604W-1-10-X6
518
60
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392517
TCU0604W-1-11-X6
549.8
66
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392526
TCU0604W-1-12-X6
581.6
72
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392535
TCU0604W-1-13-X6
613.4
78
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392544
TCU0604W-1-14-X6
645.2
84
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392553
TCU0604W-1-15-X6
677
90
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29392562
TCU0604W-1-16-X6
708.8
96
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392571
TCU0604W-1-17-X6
740.6
102
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392587
TCU0604W-1-18-X6
772.4
108
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392596
TCU0604W-1-19-X6
804.2
114
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392605
TCU0604W-1-20-X6
836
120
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29392614
TCU0604W-1-21-X6
867.8
126
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392623
TCU0604W-1-22-X6
899.6
132
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392632
TCU0604W-1-23-X6
931.4
138
¥
1,570
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392641
TCU0604W-1-24-X6
963.2
144
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392657
TCU0604W-1-25-X6
995
150
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392666
TCU0604W-1-26-X6
1026.8
156
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392675
TCU0604W-1-27-X6
1058.6
162
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392684
TCU0604W-1-28-X6
1090.4
168
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392693
TCU0604W-1-29-X6
1122.2
174
¥
1,670
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392711
TCU0604W-1-30-X6
1154
180
¥
1,690
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392727
TCU0604W-1-31-X6
1185.8
186
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392736
TCU0604W-1-32-X6
1217.6
192
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392745
TCU0604W-1-33-X6
1249.4
198
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392754
TCU0604W-1-34-X6
1281.2
204
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392763
TCU0604W-1-35-X6
1313
210
¥
1,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392772
TCU0604W-1-36-X6
1344.8
216
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392781
TCU0604W-1-37-X6
1376.6
222
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392797
TCU0604W-1-38-X6
1408.4
228
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392806
TCU0604W-1-39-X6
1440.2
234
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392824
TCU0604W-1-40-X6
1472
240
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392833
TCU0604W-1-41-X6
1503.8
246
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392842
TCU0604W-1-42-X6
1535.6
252
¥
1,910
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392851
TCU0604W-1-43-X6
1567.4
258
¥
1,930
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392867
TCU0604W-1-44-X6
1599.2
264
¥
1,940
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392876
TCU0604W-1-45-X6
1631
270
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392885
TCU0604W-1-46-X6
1662.8
276
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392894
TCU0604W-1-47-X6
1694.6
282
¥
2,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392903
TCU0604W-1-48-X6
1726.4
288
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392912
TCU0604W-1-49-X6
1758.2
294
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392937
TCU0604W-1-50-X6
1790
300
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392946
TCU0604W-1-51-X6
1821.8
306
¥
2,080
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29392955
TCU0604W-1-52-X6
1853.6
312
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ