ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) - SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) - SMC

・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。

内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
253件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
使用範囲(m)
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29398327TCU0805B-11袋(5個)-2-350
16,050
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29398537TCU0805B-1-3-X61袋(1個)--324.8350
2,030
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29398643TCU0805B-1-4-X61袋(1個)--366.4350
2,060
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398747TCU0805B-1-5-X61袋(1個)--408350
2,110
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398853TCU0805B-1-6-X61袋(1個)--449.6350
2,130
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398966TCU0805B-1-7-X61袋(1個)--491.2350
2,160
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29399072TCU0805B-1-8-X61袋(1個)--532.8350
2,180
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29399185TCU0805B-1-9-X61袋(1個)--574.4350
2,230
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398336TCU0805B-1-10-X61袋(1個)--616350
2,260
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
29398345TCU0805B-1-11-X61袋(1個)--657.6350
2,280
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398354TCU0805B-1-12-X61袋(1個)--699.2350
2,330
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398363TCU0805B-1-13-X61袋(1個)--740.8350
2,370
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398372TCU0805B-1-14-X61袋(1個)--782.4350
2,380
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
29398381TCU0805B-1-15-X61袋(1個)--824350
2,420
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
29398397TCU0805B-1-16-X61袋(1個)--865.6350
2,450
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
29398406TCU0805B-1-17-X61袋(1個)--907.2350
2,480
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398415TCU0805B-1-18-X61袋(1個)--948.8350
2,520
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398424TCU0805B-1-19-X61袋(1個)--990.4350
2,550
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
29398433TCU0805B-1-20-X61袋(1個)--1032350
2,590
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
29398442TCU0805B-1-21-X61袋(1個)--1073.6350
2,600
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398451TCU0805B-1-22-X61袋(1個)--1115.2350
2,640
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398467TCU0805B-1-23-X61袋(1個)--1156.8350
2,690
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398476TCU0805B-1-24-X61袋(1個)--1198.4350
2,700
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398485TCU0805B-1-25-X61袋(1個)--1240350
2,740
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398494TCU0805B-1-26-X61袋(1個)--1281.6350
2,790
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398503TCU0805B-1-27-X61袋(1個)--1323.2350
2,810
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
29398512TCU0805B-1-28-X61袋(1個)--1364.8350
2,840
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398521TCU0805B-1-29-X61袋(1個)--1406.4350
2,860
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398546TCU0805B-1-30-X61袋(1個)--1448350
2,910
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
29398555TCU0805B-1-31-X61袋(1個)--1489.6350
2,940
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398564TCU0805B-1-32-X61袋(1個)--1531.2350
2,960
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398573TCU0805B-1-33-X61袋(1個)--1572.8350
3,010
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398582TCU0805B-1-34-X61袋(1個)--1614.4350
3,040
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398591TCU0805B-1-35-X61袋(1個)--1656350
3,060
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398607TCU0805B-1-36-X61袋(1個)--1697.6350
3,110
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398616TCU0805B-1-37-X61袋(1個)--1739.2350
3,130
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398625TCU0805B-1-38-X61袋(1個)--1780.8350
3,160
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398634TCU0805B-1-39-X61袋(1個)--1822.4350
3,210
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398652TCU0805B-1-40-X61袋(1個)--1864350
3,230
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398661TCU0805B-1-42-X61袋(1個)--1947.2350
3,280
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398677TCU0805B-1-43-X61袋(1個)--1988.8350
3,330
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398686TCU0805B-1-44-X61袋(1個)--2030.4350
3,360
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398695TCU0805B-1-45-X61袋(1個)--2072350
3,380
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398704TCU0805B-1-46-X61袋(1個)--2113.6350
3,430
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398713TCU0805B-1-47-X61袋(1個)--2155.2350
3,470
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398722TCU0805B-1-48-X61袋(1個)--2196.8350
6,160
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398731TCU0805B-1-49-X61袋(1個)--2238.4350
6,210
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398756TCU0805B-1-50-X61袋(1個)--2280350
6,240
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398765TCU0805B-1-51-X61袋(1個)--2321.6350
6,290
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
29398774TCU0805B-1-52-X61袋(1個)--2363.2350
6,310
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする