SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805C-~)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
5
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
8
色
透明
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29401041
TCU0805C-1-3-X6
324.8
24
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401154
TCU0805C-1-4-X6
366.4
32
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401267
TCU0805C-1-5-X6
408
40
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401373
TCU0805C-1-6-X6
449.6
48
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401486
TCU0805C-1-7-X6
491.2
56
¥
2,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401592
TCU0805C-1-8-X6
532.8
64
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29401705
TCU0805C-1-9-X6
574.4
72
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29400847
TCU0805C-1-10-X6
616
80
¥
2,570
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29400856
TCU0805C-1-11-X6
657.6
88
¥
2,590
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29400865
TCU0805C-1-12-X6
699.2
96
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29400874
TCU0805C-1-13-X6
740.8
104
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29400883
TCU0805C-1-14-X6
782.4
112
¥
2,690
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29400892
TCU0805C-1-15-X6
824
120
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29400901
TCU0805C-1-16-X6
865.6
128
¥
2,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29400917
TCU0805C-1-17-X6
907.2
136
¥
2,790
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29400926
TCU0805C-1-18-X6
948.8
144
¥
2,810
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29400935
TCU0805C-1-19-X6
990.4
152
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29400944
TCU0805C-1-20-X6
1032
160
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29400953
TCU0805C-1-21-X6
1073.6
168
¥
2,910
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29400962
TCU0805C-1-22-X6
1115.2
176
¥
2,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29400971
TCU0805C-1-23-X6
1156.8
184
¥
2,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29400987
TCU0805C-1-24-X6
1198.4
192
¥
3,010
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29400996
TCU0805C-1-25-X6
1240
200
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401005
TCU0805C-1-26-X6
1281.6
208
¥
3,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401014
TCU0805C-1-27-X6
1323.2
216
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401023
TCU0805C-1-28-X6
1364.8
224
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401032
TCU0805C-1-29-X6
1406.4
232
¥
3,160
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401057
TCU0805C-1-30-X6
1448
240
¥
3,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401066
TCU0805C-1-31-X6
1489.6
248
¥
3,230
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401075
TCU0805C-1-32-X6
1531.2
256
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401084
TCU0805C-1-33-X6
1572.8
264
¥
3,280
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401093
TCU0805C-1-34-X6
1614.4
272
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401102
TCU0805C-1-35-X6
1656
280
¥
3,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401111
TCU0805C-1-36-X6
1697.6
288
¥
3,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401127
TCU0805C-1-37-X6
1739.2
296
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401136
TCU0805C-1-38-X6
1780.8
304
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401145
TCU0805C-1-39-X6
1822.4
312
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401163
TCU0805C-1-40-X6
1864
320
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401172
TCU0805C-1-41-X6
1905.6
328
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29401181
TCU0805C-1-42-X6
1947.2
336
¥
3,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401197
TCU0805C-1-43-X6
1988.8
344
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401206
TCU0805C-1-44-X6
2030.4
352
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401215
TCU0805C-1-45-X6
2072
360
¥
3,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401224
TCU0805C-1-46-X6
2113.6
368
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401233
TCU0805C-1-47-X6
2155.2
376
¥
3,720
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401242
TCU0805C-1-48-X6
2196.8
384
¥
6,430
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401251
TCU0805C-1-49-X6
2238.4
392
¥
6,460
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401276
TCU0805C-1-50-X6
2280
400
¥
6,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29401285
TCU0805C-1-51-X6
2321.6
408
¥
6,540
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29401294
TCU0805C-1-52-X6
2363.2
416
¥
6,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ