SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
5
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
8
色
赤
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
全126種類を絞り込む
最大長(mm)
選択してください
324.8
366.4
408
449.6
491.2
532.8
574.4
616
657.6
680
699.2
728
740.8
776
782.4
824
865.6
872
907.2
920
948.8
968
990.4
1016
1032
1064
1073.6
1112
1115.2
1156.8
1160
1198.4
1208
1240
1256
1281.6
1304
1323.2
1364.8
1406.4
1448
1489.6
1531.2
1572.8
1614.4
1656
1697.6
1739.2
1780.8
1822.4
1864
1905.6
1947.2
1988.8
2030.4
2072
2113.6
2155.2
2196.8
2238.4
2280
2321.6
2363.2
2404.8
2446.4
2488
2529.6
2571.2
2612.8
2654.4
2696
2737.6
2779.2
2820.8
2862.4
2904
2945.6
2987.2
3028.8
3070.4
3112
3153.6
3195.2
3236.8
3278.4
3320
3361.6
3403.2
3444.8
3486.4
3528
3569.6
3611.2
3652.8
3694.4
3736
3777.6
3819.2
3860.8
3902.4
3944
コイル長(mm)
選択してください
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128
136
144
152
160
168
176
184
192
200
208
216
224
232
240
248
256
264
272
280
288
296
304
312
320
328
336
344
352
360
368
376
384
392
400
408
416
424
432
440
448
456
464
472
480
488
496
504
512
520
528
536
544
552
560
568
576
584
592
600
608
616
624
632
640
648
656
664
672
680
688
696
704
712
720
126種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29403561
TCU0805R-1-3-X6
324.8
24
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403674
TCU0805R-1-4-X6
366.4
32
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403787
TCU0805R-1-5-X6
408
40
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403893
TCU0805R-1-6-X6
449.6
48
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404006
TCU0805R-1-7-X6
491.2
56
¥
2,470
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404112
TCU0805R-1-8-X6
532.8
64
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404225
TCU0805R-1-9-X6
574.4
72
¥
2,520
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403367
TCU0805R-1-10-X6
616
80
¥
2,570
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403376
TCU0805R-1-11-X6
657.6
88
¥
2,590
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403385
TCU0805R-1-12-X6
699.2
96
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403394
TCU0805R-1-13-X6
740.8
104
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403403
TCU0805R-1-14-X6
782.4
112
¥
2,690
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403412
TCU0805R-1-15-X6
824
120
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403421
TCU0805R-1-16-X6
865.6
128
¥
2,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403437
TCU0805R-1-17-X6
907.2
136
¥
2,790
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403446
TCU0805R-1-18-X6
948.8
144
¥
2,810
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403455
TCU0805R-1-19-X6
990.4
152
¥
2,840
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403464
TCU0805R-1-20-X6
1032
160
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403473
TCU0805R-1-21-X6
1073.6
168
¥
2,910
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403482
TCU0805R-1-22-X6
1115.2
176
¥
2,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403491
TCU0805R-1-23-X6
1156.8
184
¥
2,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403507
TCU0805R-1-24-X6
1198.4
192
¥
3,010
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403516
TCU0805R-1-25-X6
1240
200
¥
3,030
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403525
TCU0805R-1-26-X6
1281.6
208
¥
3,060
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403534
TCU0805R-1-27-X6
1323.2
216
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403543
TCU0805R-1-28-X6
1364.8
224
¥
3,130
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403552
TCU0805R-1-29-X6
1406.4
232
¥
3,160
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403577
TCU0805R-1-30-X6
1448
240
¥
3,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403586
TCU0805R-1-31-X6
1489.6
248
¥
3,230
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403595
TCU0805R-1-32-X6
1531.2
256
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403604
TCU0805R-1-33-X6
1572.8
264
¥
3,280
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403613
TCU0805R-1-34-X6
1614.4
272
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403622
TCU0805R-1-35-X6
1656
280
¥
3,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403631
TCU0805R-1-36-X6
1697.6
288
¥
3,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403647
TCU0805R-1-37-X6
1739.2
296
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403656
TCU0805R-1-38-X6
1780.8
304
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403665
TCU0805R-1-39-X6
1822.4
312
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403683
TCU0805R-1-40-X6
1864
320
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403692
TCU0805R-1-41-X6
1905.6
328
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29403701
TCU0805R-1-42-X6
1947.2
336
¥
3,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403717
TCU0805R-1-43-X6
1988.8
344
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403726
TCU0805R-1-44-X6
2030.4
352
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403735
TCU0805R-1-45-X6
2072
360
¥
3,670
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403744
TCU0805R-1-46-X6
2113.6
368
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403753
TCU0805R-1-47-X6
2155.2
376
¥
3,720
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403762
TCU0805R-1-48-X6
2196.8
384
¥
6,430
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403771
TCU0805R-1-49-X6
2238.4
392
¥
6,460
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403796
TCU0805R-1-50-X6
2280
400
¥
6,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403805
TCU0805R-1-51-X6
2321.6
408
¥
6,540
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29403814
TCU0805R-1-52-X6
2363.2
416
¥
6,580
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ