ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805W-~)

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805W-~) - SMC

・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。

内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)内容量1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29404821TCU0805W-1-3-X6324.824
2,350
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404934TCU0805W-1-4-X6366.432
2,370
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
29405047TCU0805W-1-5-X640840
2,400
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
29405153TCU0805W-1-6-X6449.648
2,420
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
29405266TCU0805W-1-7-X6491.256
2,470
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
29405372TCU0805W-1-8-X6532.864
2,500
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
29405485TCU0805W-1-9-X6574.472
2,520
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404627TCU0805W-1-10-X661680
2,570
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
29404636TCU0805W-1-11-X6657.688
2,590
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404645TCU0805W-1-12-X6699.296
2,620
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404654TCU0805W-1-13-X6740.8104
2,640
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
29404663TCU0805W-1-14-X6782.4112
2,690
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404672TCU0805W-1-15-X6824120
2,720
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404681TCU0805W-1-16-X6865.6128
2,740
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404697TCU0805W-1-17-X6907.2136
2,790
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404706TCU0805W-1-18-X6948.8144
2,810
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404715TCU0805W-1-19-X6990.4152
2,840
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404724TCU0805W-1-20-X61032160
2,890
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
29404733TCU0805W-1-21-X61073.6168
2,910
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404742TCU0805W-1-22-X61115.2176
2,940
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404751TCU0805W-1-23-X61156.8184
2,960
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404767TCU0805W-1-24-X61198.4192
3,010
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404776TCU0805W-1-25-X61240200
3,030
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
29404785TCU0805W-1-26-X61281.6208
3,060
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404794TCU0805W-1-27-X61323.2216
3,110
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404803TCU0805W-1-28-X61364.8224
3,130
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404812TCU0805W-1-29-X61406.4232
3,160
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404837TCU0805W-1-30-X61448240
3,180
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404846TCU0805W-1-31-X61489.6248
3,230
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404855TCU0805W-1-32-X61531.2256
3,250
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
29404864TCU0805W-1-33-X61572.8264
3,280
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404873TCU0805W-1-34-X61614.4272
3,330
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404882TCU0805W-1-35-X61656280
3,350
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404891TCU0805W-1-36-X61697.6288
3,380
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404907TCU0805W-1-37-X61739.2296
3,400
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404916TCU0805W-1-38-X61780.8304
3,450
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404925TCU0805W-1-39-X61822.4312
3,480
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404943TCU0805W-1-40-X61864320
3,500
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404952TCU0805W-1-41-X61905.6328
3,550
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
29404961TCU0805W-1-42-X61947.2336
3,570
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404977TCU0805W-1-43-X61988.8344
3,600
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404986TCU0805W-1-44-X62030.4352
3,620
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
29404995TCU0805W-1-45-X62072360
3,670
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
29405004TCU0805W-1-46-X62113.6368
3,700
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
29405013TCU0805W-1-47-X62155.2376
3,720
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
29405022TCU0805W-1-48-X62196.8384
6,430
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
29405031TCU0805W-1-49-X62238.4392
6,460
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
29405056TCU0805W-1-50-X62280400
6,510
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
29405065TCU0805W-1-51-X62321.6408
6,540
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
29405074TCU0805W-1-52-X62363.2416
6,580
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする