SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
6.5
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
バスケットに入れる
153
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29408601
TCU1065B-1-3-X6
黒
350
30
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29408714
TCU1065B-1-4-X6
黒
400
40
¥
4,020
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408784
TCU1065B-1-5-X6
黒
450
50
¥
4,110
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29408793
TCU1065B-1-6-X6
黒
500
60
¥
4,180
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408802
TCU1065B-1-7-X6
黒
550
70
¥
4,240
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29408811
TCU1065B-1-8-X6
黒
600
80
¥
4,330
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408827
TCU1065B-1-9-X6
黒
650
90
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408407
TCU1065B-1-10-X6
黒
700
100
¥
4,460
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29408416
TCU1065B-1-11-X6
黒
750
110
¥
4,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408425
TCU1065B-1-12-X6
黒
800
120
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408434
TCU1065B-1-13-X6
黒
850
130
¥
4,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408443
TCU1065B-1-14-X6
黒
900
140
¥
4,770
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408452
TCU1065B-1-15-X6
黒
950
150
¥
4,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29408461
TCU1065B-1-16-X6
黒
1000
160
¥
4,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29408477
TCU1065B-1-17-X6
黒
1050
170
¥
4,970
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408486
TCU1065B-1-18-X6
黒
1100
180
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408495
TCU1065B-1-19-X6
黒
1150
190
¥
5,120
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408504
TCU1065B-1-20-X6
黒
1200
200
¥
5,190
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29408513
TCU1065B-1-21-X6
黒
1250
210
¥
5,260
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408522
TCU1065B-1-22-X6
黒
1300
220
¥
5,340
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408531
TCU1065B-1-23-X6
黒
1350
230
¥
5,410
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408547
TCU1065B-1-24-X6
黒
1400
240
¥
5,480
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408556
TCU1065B-1-25-X6
黒
1450
250
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29408565
TCU1065B-1-26-X6
黒
1500
260
¥
5,630
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408574
TCU1065B-1-27-X6
黒
1550
270
¥
5,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408583
TCU1065B-1-28-X6
黒
1600
280
¥
5,770
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408592
TCU1065B-1-29-X6
黒
1650
290
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408617
TCU1065B-1-30-X6
黒
1700
300
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29408626
TCU1065B-1-31-X6
黒
1750
310
¥
5,990
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408635
TCU1065B-1-32-X6
黒
1800
320
¥
6,070
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408644
TCU1065B-1-33-X6
黒
1850
330
¥
6,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408653
TCU1065B-1-34-X6
黒
1900
340
¥
6,210
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408662
TCU1065B-1-35-X6
黒
1950
350
¥
6,290
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29408671
TCU1065B-1-36-X6
黒
2000
360
¥
6,340
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29408687
TCU1065B-1-37-X6
黒
2050
370
¥
6,430
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408696
TCU1065B-1-38-X6
黒
2100
380
¥
6,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408705
TCU1065B-1-39-X6
黒
2150
390
¥
6,560
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408723
TCU1065B-1-40-X6
黒
2200
400
¥
6,650
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29408732
TCU1065B-1-41-X6
黒
2250
410
¥
6,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408741
TCU1065B-1-42-X6
黒
2300
420
¥
6,780
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408757
TCU1065B-1-43-X6
黒
2350
430
¥
6,870
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408766
TCU1065B-1-44-X6
黒
2400
440
¥
6,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29408775
TCU1065B-1-45-X6
黒
2450
450
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29409046
TCU1065B-2-3-X6
黒
380
60
¥
5,340
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29409116
TCU1065B-2-4-X6
黒
440
80
¥
5,650
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29409125
TCU1065B-2-5-X6
黒
500
100
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29409134
TCU1065B-2-6-X6
黒
560
120
¥
6,260
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29409143
TCU1065B-2-7-X6
黒
620
140
¥
6,560
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29409152
TCU1065B-2-8-X6
黒
680
160
¥
6,880
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29409161
TCU1065B-2-9-X6
黒
740
180
¥
7,190
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ