SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065W-~)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
6.5
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
10
色
白
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
バスケットに入れる
76
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29412415
TCU1065W-1-3-X6
350
30
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412521
TCU1065W-1-4-X6
400
40
¥
4,480
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412591
TCU1065W-1-5-X6
450
50
¥
4,570
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412607
TCU1065W-1-6-X6
500
60
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412616
TCU1065W-1-7-X6
550
70
¥
4,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412625
TCU1065W-1-8-X6
600
80
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412634
TCU1065W-1-9-X6
650
90
¥
4,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412214
TCU1065W-1-10-X6
700
100
¥
4,970
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412223
TCU1065W-1-11-X6
750
110
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412232
TCU1065W-1-12-X6
800
120
¥
5,120
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412241
TCU1065W-1-13-X6
850
130
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412257
TCU1065W-1-14-X6
900
140
¥
5,280
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412266
TCU1065W-1-15-X6
950
150
¥
5,360
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412275
TCU1065W-1-16-X6
1000
160
¥
5,440
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412284
TCU1065W-1-17-X6
1050
170
¥
5,530
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412293
TCU1065W-1-18-X6
1100
180
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412302
TCU1065W-1-19-X6
1150
190
¥
5,680
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412311
TCU1065W-1-20-X6
1200
200
¥
5,770
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412327
TCU1065W-1-21-X6
1250
210
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412336
TCU1065W-1-22-X6
1300
220
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412345
TCU1065W-1-23-X6
1350
230
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412354
TCU1065W-1-24-X6
1400
240
¥
6,090
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412363
TCU1065W-1-25-X6
1450
250
¥
6,160
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412372
TCU1065W-1-26-X6
1500
260
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412381
TCU1065W-1-27-X6
1550
270
¥
6,320
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412397
TCU1065W-1-28-X6
1600
280
¥
6,410
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412406
TCU1065W-1-29-X6
1650
290
¥
6,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412424
TCU1065W-1-30-X6
1700
300
¥
6,560
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412433
TCU1065W-1-31-X6
1750
310
¥
6,650
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412442
TCU1065W-1-32-X6
1800
320
¥
6,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412451
TCU1065W-1-33-X6
1850
330
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412467
TCU1065W-1-34-X6
1900
340
¥
6,880
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412476
TCU1065W-1-35-X6
1950
350
¥
6,970
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412485
TCU1065W-1-36-X6
2000
360
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29412494
TCU1065W-1-37-X6
2050
370
¥
7,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412503
TCU1065W-1-38-X6
2100
380
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412512
TCU1065W-1-39-X6
2150
390
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412537
TCU1065W-1-40-X6
2200
400
¥
7,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412546
TCU1065W-1-41-X6
2250
410
¥
7,440
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412555
TCU1065W-1-42-X6
2300
420
¥
7,530
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412564
TCU1065W-1-43-X6
2350
430
¥
7,610
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412573
TCU1065W-1-44-X6
2400
440
¥
7,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412582
TCU1065W-1-45-X6
2450
450
¥
7,760
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412844
TCU1065W-2-3-X6
380
60
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412914
TCU1065W-2-4-X6
440
80
¥
6,290
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412923
TCU1065W-2-5-X6
500
100
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412932
TCU1065W-2-6-X6
560
120
¥
6,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412941
TCU1065W-2-7-X6
620
140
¥
7,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412957
TCU1065W-2-8-X6
680
160
¥
7,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412966
TCU1065W-2-9-X6
740
180
¥
7,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ