SMC
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
6.5
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
内容量
1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
バスケットに入れる
152
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29413176
TCU1065Y-1-3-X6
黄
350
30
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413282
TCU1065Y-1-4-X6
黄
400
40
¥
4,480
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413352
TCU1065Y-1-5-X6
黄
450
50
¥
4,570
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413361
TCU1065Y-1-6-X6
黄
500
60
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413377
TCU1065Y-1-7-X6
黄
550
70
¥
4,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413386
TCU1065Y-1-8-X6
黄
600
80
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413395
TCU1065Y-1-9-X6
黄
650
90
¥
4,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412975
TCU1065Y-1-10-X6
黄
700
100
¥
4,970
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412984
TCU1065Y-1-11-X6
黄
750
110
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29412993
TCU1065Y-1-12-X6
黄
800
120
¥
5,120
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413002
TCU1065Y-1-13-X6
黄
850
130
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413011
TCU1065Y-1-14-X6
黄
900
140
¥
5,280
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413027
TCU1065Y-1-15-X6
黄
950
150
¥
5,360
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413036
TCU1065Y-1-16-X6
黄
1000
160
¥
5,440
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29413045
TCU1065Y-1-17-X6
黄
1050
170
¥
5,530
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413054
TCU1065Y-1-18-X6
黄
1100
180
¥
5,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413063
TCU1065Y-1-19-X6
黄
1150
190
¥
5,680
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413072
TCU1065Y-1-20-X6
黄
1200
200
¥
5,770
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29413081
TCU1065Y-1-21-X6
黄
1250
210
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413097
TCU1065Y-1-22-X6
黄
1300
220
¥
5,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413106
TCU1065Y-1-23-X6
黄
1350
230
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413115
TCU1065Y-1-24-X6
黄
1400
240
¥
6,090
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413124
TCU1065Y-1-25-X6
黄
1450
250
¥
6,160
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413133
TCU1065Y-1-26-X6
黄
1500
260
¥
6,240
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413142
TCU1065Y-1-27-X6
黄
1550
270
¥
6,320
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413151
TCU1065Y-1-28-X6
黄
1600
280
¥
6,410
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413167
TCU1065Y-1-29-X6
黄
1650
290
¥
6,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413185
TCU1065Y-1-30-X6
黄
1700
300
¥
6,560
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413194
TCU1065Y-1-31-X6
黄
1750
310
¥
6,650
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413203
TCU1065Y-1-32-X6
黄
1800
320
¥
6,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413212
TCU1065Y-1-33-X6
黄
1850
330
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413221
TCU1065Y-1-34-X6
黄
1900
340
¥
6,880
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413237
TCU1065Y-1-35-X6
黄
1950
350
¥
6,970
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413246
TCU1065Y-1-36-X6
黄
2000
360
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413255
TCU1065Y-1-37-X6
黄
2050
370
¥
7,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413264
TCU1065Y-1-38-X6
黄
2100
380
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413273
TCU1065Y-1-39-X6
黄
2150
390
¥
7,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413291
TCU1065Y-1-40-X6
黄
2200
400
¥
7,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413307
TCU1065Y-1-41-X6
黄
2250
410
¥
7,440
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413316
TCU1065Y-1-42-X6
黄
2300
420
¥
7,530
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413325
TCU1065Y-1-43-X6
黄
2350
430
¥
7,610
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413334
TCU1065Y-1-44-X6
黄
2400
440
¥
7,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413343
TCU1065Y-1-45-X6
黄
2450
450
¥
7,760
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413605
TCU1065Y-2-3-X6
黄
380
60
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413675
TCU1065Y-2-4-X6
黄
440
80
¥
6,290
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413684
TCU1065Y-2-5-X6
黄
500
100
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413693
TCU1065Y-2-6-X6
黄
560
120
¥
6,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413702
TCU1065Y-2-7-X6
黄
620
140
¥
7,240
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413711
TCU1065Y-2-8-X6
黄
680
160
¥
7,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29413727
TCU1065Y-2-9-X6
黄
740
180
¥
7,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ