曜日別特売

ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208Y~)

ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208Y~) - SMC

・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。

内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)内容量1袋(1個)
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大長(mm)
コイル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29418356TCU1208Y-1-3-X638036
6,920
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418426TCU1208Y-1-4-X644048
7,040
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418435TCU1208Y-1-5-X650060
7,140
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418444TCU1208Y-1-6-X656072
7,260
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418453TCU1208Y-1-7-X662084
7,360
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418462TCU1208Y-1-8-X668096
7,480
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418471TCU1208Y-1-9-X6740108
7,580
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418155TCU1208Y-1-10-X6800120
7,680
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418164TCU1208Y-1-11-X6860132
7,800
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418173TCU1208Y-1-12-X6920144
7,900
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418182TCU1208Y-1-13-X6980156
8,020
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418191TCU1208Y-1-14-X61040168
8,120
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418207TCU1208Y-1-15-X61100180
8,240
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418216TCU1208Y-1-16-X61160192
8,340
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418225TCU1208Y-1-17-X61220204
8,440
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418234TCU1208Y-1-18-X61280216
8,560
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418243TCU1208Y-1-19-X61340228
8,660
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418252TCU1208Y-1-20-X61400240
8,780
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418261TCU1208Y-1-21-X61460252
8,880
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418277TCU1208Y-1-22-X61520264
9,000
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418286TCU1208Y-1-23-X61580276
9,100
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418295TCU1208Y-1-24-X61640288
9,220
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418304TCU1208Y-1-25-X61700300
9,320
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418313TCU1208Y-1-26-X61760312
9,420
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418322TCU1208Y-1-27-X61820324
9,540
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418331TCU1208Y-1-28-X61880336
9,640
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418347TCU1208Y-1-29-X61940348
9,760
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418365TCU1208Y-1-30-X62000360
9,860
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418374TCU1208Y-1-31-X62060372
9,980
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418383TCU1208Y-1-32-X62120384
10,080
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418392TCU1208Y-1-33-X62180396
10,200
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418401TCU1208Y-1-34-X62240408
10,300
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418417TCU1208Y-1-35-X62300420
10,420
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418681TCU1208Y-2-3-X641672
9,490
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418706TCU1208Y-2-4-X648896
10,080
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418715TCU1208Y-2-5-X6560120
10,710
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418724TCU1208Y-2-6-X6632144
11,300
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418733TCU1208Y-2-7-X6704168
11,930
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418742TCU1208Y-2-8-X6776192
12,520
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418751TCU1208Y-2-9-X6848216
13,140
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418487TCU1208Y-2-10-X6920240
13,740
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418496TCU1208Y-2-11-X6992264
14,350
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418505TCU1208Y-2-12-X61064288
14,960
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418514TCU1208Y-2-13-X61136312
15,560
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418523TCU1208Y-2-14-X61208336
16,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418532TCU1208Y-2-15-X61280360
16,780
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418541TCU1208Y-2-16-X61352384
17,410
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418557TCU1208Y-2-17-X61424408
18,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418566TCU1208Y-2-18-X61496432
18,630
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29418575TCU1208Y-2-19-X61568456
19,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする