曜日別特売

フッ素樹脂チューブ TL/TIL

フッ素樹脂チューブ TL/TIL - SMCフッ素樹脂チューブ TL/TIL - SMCフッ素樹脂チューブ TL/TIL - SMCフッ素樹脂チューブ TL/TIL - SMCフッ素樹脂チューブ TL/TIL - SMCフッ素樹脂チューブ TL/TIL - SMCフッ素樹脂チューブ TL/TIL - SMCフッ素樹脂チューブ TL/TIL - SMC

・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時)
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)

使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質Super PFA半透明(素材色)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
チューブ内径(inch)
外径(Φmm)
チューブ外径(inch)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29423947TILB01-16-1/163.181/8161.0(20℃)
17,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29423956TILB01-33-1/163.181/8331.0(20℃)
36,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29423965TIL01-100-0.0863.181/81001.0(20℃)
83,300
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29423974TIL01-16-0.0863.181/8161.0(20℃)
13,330
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29423983TIL01-2S-0.0863.181/821.0(20℃)
1,930
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29423992TIL01-20-0.0863.181/8201.0(20℃)
16,660
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424001TIL01-33-0.0863.181/8331.0(20℃)
27,490
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424017TIL01-50-0.0863.181/8501.0(20℃)
41,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424026TIL05-100-1/84.753/161001.0(20℃)
155,700
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424035TIL05-16-1/84.753/16161.0(20℃)
24,910
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424044TIL05-2S-1/84.753/1621.0(20℃)
3,580
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29424053TIL05-20-1/84.753/16201.0(20℃)
31,140
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424062TIL05-33-1/84.753/16331.0(20℃)
51,360
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424071TIL05-50-1/84.753/16501.0(20℃)
77,850
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424087TIL07-100-5/326.351/41001.0(20℃)
263,300
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424096TIL07-16-5/326.351/4161.0(20℃)
42,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424105TIL07-2S-5/326.351/421.0(20℃)
5,980
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29424114TIL07-20-5/326.351/4201.0(20℃)
52,660
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424123TIL07-33-5/326.351/4331.0(20℃)
86,880
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424132TIL07-50-5/326.351/4501.0(20℃)
131,650
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424141TIL11-10-1/49.533/8101.0(20℃)
53,290
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424157TIL11-100-1/49.533/81001.0(20℃)
532,900
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424166TIL11-16-1/49.533/8161.0(20℃)
85,260
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424175TIL11-2S-1/49.533/821.0(20℃)
12,250
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29424184TIL11-20-1/49.533/8201.0(20℃)
106,580
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29424193TIL11-33-1/49.533/8331.0(20℃)
175,860
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424202TIL11-50-1/49.533/8501.0(20℃)
266,450
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424211TIL13-10-3/812.71/2101.0(20℃)
73,620
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424227TIL13-100-3/812.71/21001.0(20℃)
736,200
659,800
725,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424236TIL13-16-3/812.71/2161.0(20℃)
117,790
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424245TIL13-2S-3/812.71/221.0(20℃)
16,930
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29424254TIL13-20-3/812.71/2201.0(20℃)
147,240
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424263TIL13-33-3/812.71/2331.0(20℃)
242,920
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424272TIL13-50-3/812.71/2501.0(20℃)
368,100
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424281TIL19-100-5/819.053/41000.7(20℃)
1,110,700
989,800
1,088,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
29424297TIL19-16-5/819.053/4160.7(20℃)
177,710
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424306TIL19-2S-5/819.053/420.7(20℃)
25,560
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29424315TIL19-20-5/819.053/4200.7(20℃)
222,140
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424324TIL19-33-5/819.053/4330.7(20℃)
366,510
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424333TIL19-50-5/819.053/4500.7(20℃)
555,350
529,800
582,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424342TIL25-16-7/825.41160.5(20℃)
242,720
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424351TIL25-2S-7/825.4120.5(20℃)
34,890
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29424367TIL25-20-7/825.41200.5(20℃)
303,400
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424376TIL25-33-7/825.41330.5(20℃)
500,600
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424385TIL25-50-7/825.41500.5(20℃)
758,500
659,800
725,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
29426573TL0403-1003-4-1001.0(20℃)
96,200
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29426582TL0403-2S3-4-21.0(20℃)
2,220
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29426591TL0403-203-4-201.0(20℃)
19,240
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29426607TL0403-503-4-501.0(20℃)
48,100
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29426616TL0604-1004-6-1001.0(20℃)
212,600
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする