難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS

難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS - SMC

・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa

使用流体空気、水材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)内容量1個
全36種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29428691TRS0603B-10036100
27,060
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428707TRS0603B-203620
5,420
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428716TRS0603BU-10036100
27,060
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428725TRS0603BU-203620
5,420
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428734TRS0603W-10036100
27,060
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29428743TRS0603W-203620
5,420
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428752TRS0805B-10058100
39,490
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428761TRS0805B-205820
7,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29428777TRS0805BU-10058100
39,490
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29428786TRS0805BU-205820
7,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428795TRS0805G-10058100
39,490
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29428804TRS0805G-205820
7,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428813TRS0805R-10058100
39,490
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29428822TRS0805R-205820
7,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29428831TRS0805W-10058100
39,490
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29428847TRS0805W-205820
7,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29428856TRS1065B-1006.510100
57,420
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29428865TRS1065B-206.51020
11,490
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428874TRS1065BU-1006.510100
57,420
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428883TRS1065BU-206.51020
11,490
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29428892TRS1065G-1006.510100
57,420
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29428901TRS1065G-206.51020
11,490
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29428917TRS1065R-1006.510100
57,420
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29428926TRS1065R-206.51020
11,490
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29428935TRS1065W-1006.510100
57,420
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29428944TRS1065W-206.51020
11,490
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428953TRS1208B-100812100
79,640
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29428962TRS1208B-2081220
15,930
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29428971TRS1208BU-100812100
79,640
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29428987TRS1208BU-2081220
15,930
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29428996TRS1208G-100812100
79,640
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29429005TRS1208G-2081220
15,930
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29429014TRS1208R-100812100
79,640
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29429023TRS1208R-2081220
15,930
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29429032TRS1208W-100812100
79,640
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29429041TRS1208W-2081220
15,930
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする