曜日別特売

ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA

ソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA - SMCソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA - SMCソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA - SMCソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA - SMCソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA - SMCソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA - SMCソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA - SMCソフトナイロンチューブ  TS ・ TISA - SMC

一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。

材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)内容量1個
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
チューブ外径(inch)
外径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29424394TISA01B-100-X32.181/83.181001.3(20℃)
8,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424403TISA01B-202.181/83.18201.3(20℃)
1,760
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424412TISA01BU-100-X32.181/83.181001.3(20℃)
9,240
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424421TISA01BU-20-X42.181/83.18201.3(20℃)
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424437TISA01G-100-X32.181/83.181001.3(20℃)
9,240
7,798
8,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
29424446TISA01G-20-X42.181/83.18201.3(20℃)
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424455TISA01R-100-X32.181/83.181001.3(20℃)
9,240
7,798
8,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
29424464TISA01R-20-X42.181/83.18201.3(20℃)
1,850
1,698
1,868(税込)
50日以内出荷
返品不可
29424473TISA01W-100-X32.181/83.181001.3(20℃)
8,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424482TISA01W-202.181/83.18201.3(20℃)
1,760
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424491TISA01Y-100-X32.181/83.181001.3(20℃)
9,240
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29424507TISA01Y-20-X42.181/83.18201.3(20℃)
1,850
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424516TISA05B-100-X33.483/164.761001.3(20℃)
9,020
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424525TISA05B-203.483/164.76201.3(20℃)
1,810
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424534TISA05BU-100-X33.483/164.761001.3(20℃)
9,350
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424543TISA05BU-20-X43.483/164.76201.3(20℃)
1,870
1,698
1,868(税込)
50日以内出荷
返品不可
29424552TISA05G-100-X33.483/164.761001.3(20℃)
9,350
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424561TISA05G-20-X43.483/164.76201.3(20℃)
1,870
1,698
1,868(税込)
50日以内出荷
返品不可
29424577TISA05R-100-X33.483/164.761001.3(20℃)
9,350
7,698
8,468(税込)
50日以内出荷
返品不可
29424586TISA05R-20-X43.483/164.76201.3(20℃)
1,870
1,698
1,868(税込)
50日以内出荷
返品不可
29424595TISA05W-100-X33.483/164.761001.3(20℃)
9,020
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424604TISA05W-203.483/164.76201.3(20℃)
1,810
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424613TISA05Y-100-X33.483/164.761001.3(20℃)
9,350
7,698
8,468(税込)
50日以内出荷
返品不可
29424622TISA05Y-20-X43.483/164.76201.3(20℃)
1,870
1,698
1,868(税込)
50日以内出荷
返品不可
29424631TISA07B-100-X34.571/46.351001.3(20℃)
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424647TISA07B-204.571/46.35201.3(20℃)
2,970
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424656TISA07BU-100-X34.571/46.351001.3(20℃)
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424665TISA07BU-20-X44.571/46.35201.3(20℃)
3,130
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424674TISA07G-100-X34.571/46.351001.3(20℃)
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424683TISA07G-20-X44.571/46.35201.3(20℃)
3,130
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424692TISA07R-100-X34.571/46.351001.3(20℃)
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424701TISA07R-20-X44.571/46.35201.3(20℃)
3,130
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424717TISA07W-100-X34.571/46.351001.3(20℃)
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424726TISA07W-204.571/46.35201.3(20℃)
2,970
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424735TISA07Y-100-X34.571/46.351001.3(20℃)
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424744TISA07Y-20-X44.571/46.35201.3(20℃)
3,130
2,798
3,078(税込)
50日以内出荷
返品不可
29424753TISA11B-100-X36.993/89.531001.3(20℃)
28,270
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424762TISA11B-206.993/89.53201.3(20℃)
5,660
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424771TISA11BU-100-X36.993/89.531001.3(20℃)
29,590
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424787TISA11BU-20-X46.993/89.53201.3(20℃)
5,920
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424796TISA11G-100-X36.993/89.531001.3(20℃)
29,590
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424805TISA11G-20-X46.993/89.53201.3(20℃)
5,920
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424814TISA11R-100-X36.993/89.531001.3(20℃)
29,590
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424823TISA11R-20-X46.993/89.53201.3(20℃)
5,920
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424832TISA11W-100-X36.993/89.531001.3(20℃)
28,270
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424841TISA11W-206.993/89.53201.3(20℃)
5,660
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424857TISA11Y-100-X36.993/89.531001.3(20℃)
29,590
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424866TISA11Y-20-X46.993/89.53201.3(20℃)
5,920
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424875TISA13B-100-X39.561/212.71001.3(20℃)
44,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
29424884TISA13B-209.561/212.7201.3(20℃)
8,800
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
1が参考にしています
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
1が参考にしています
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする