ポリウレタンチューブ (TIUB~)

ポリウレタンチューブ (TIUB~) - SMCポリウレタンチューブ (TIUB~) - SMCポリウレタンチューブ (TIUB~) - SMCポリウレタンチューブ (TIUB~) - SMCポリウレタンチューブ (TIUB~) - SMC
(1件のレビュー)

・一般空気圧配管用。
・柔軟。

内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
使用流体
材質
チューブ外径(inch)
外径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29424997TIUB01B-1002空気、水ポリウレタン1/83.18黒(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425006TIUB01B-100-X32空気、水ポリウレタン1/83.18黒(不透明)1000.8(20℃)
10,670
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425015TIUB01B-202空気、水ポリウレタン1/83.18黒(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
当日出荷
29425024TIUB01BU-1002空気、水ポリウレタン1/83.18青(半透明)1000.8(20℃)
10,010
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425033TIUB01BU-100-X32空気、水ポリウレタン1/83.18青(半透明)1000.8(20℃)
10,670
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425042TIUB01BU-202空気、水ポリウレタン1/83.18青(半透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
29425051TIUB01BU1-202空気、水ポリウレタン1/83.18ソリッドブルー(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425067TIUB01BU2-202空気、水ポリウレタン1/83.18クリアブルー(半透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425085TIUB01BU3-1002空気、水ポリウレタン1/83.18ミディアムブルー(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425094TIUB01BU3-202空気、水ポリウレタン1/83.18ミディアムブルー(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425112TIUB01C-1002空気、水ポリウレタン1/83.18透明(素材色)1000.8(20℃)
10,010
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425121TIUB01C-100-X32空気、水ポリウレタン1/83.18透明(素材色)1000.8(20℃)
11,220
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425137TIUB01C-202空気、水ポリウレタン1/83.18透明(素材色)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425155TIUB01G-1002空気、水ポリウレタン1/83.18緑(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425164TIUB01G-100-X32空気、水ポリウレタン1/83.18緑(不透明)1000.8(20℃)
11,220
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425173TIUB01G-202空気、水ポリウレタン1/83.18緑(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
29425207TIUB01G1-1002空気、水ポリウレタン1/83.18ソリッドグリーン(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425216TIUB01G1-202空気、水ポリウレタン1/83.18ソリッドグリーン(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425225TIUB01G2-202空気、水ポリウレタン1/83.18クリアグリーン(半透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425243TIUB01PU2-202空気、水ポリウレタン1/83.18クリアパープル(半透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425261TIUB01P1-1002空気、水ポリウレタン1/83.18ネオンピンク(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425277TIUB01P1-202空気、水ポリウレタン1/83.18ネオンピンク(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425286TIUB01R-1002空気、水ポリウレタン1/83.18赤(半透明)1000.8(20℃)
10,010
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425295TIUB01R-100-X32空気、水ポリウレタン1/83.18赤(半透明)1000.8(20℃)
11,220
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425304TIUB01R-202空気、水ポリウレタン1/83.18赤(半透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
29425322TIUB01R1-1002空気、水ポリウレタン1/83.18ソリッドレッド(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425331TIUB01R1-202空気、水ポリウレタン1/83.18ソリッドレッド(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425347TIUB01R2-202空気、水ポリウレタン1/83.18クリアレッド(半透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425365TIUB01S1-202空気、水ポリウレタン1/83.18シルバー(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425374TIUB01W-1002空気、水ポリウレタン1/83.18白(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425383TIUB01W-100-X32空気、水ポリウレタン1/83.18白(不透明)1000.8(20℃)
11,220
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425392TIUB01W-202空気、水ポリウレタン1/83.18白(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425417TIUB01Y-1002空気、水ポリウレタン1/83.18黄(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425426TIUB01Y-100-X32空気、水ポリウレタン1/83.18黄(不透明)1000.8(20℃)
11,220
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425435TIUB01Y-202空気、水ポリウレタン1/83.18黄(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425453TIUB01YR-1002空気、水ポリウレタン1/83.18橙(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425462TIUB01YR-100-X32空気、水ポリウレタン1/83.18橙(不透明)1000.8(20℃)
11,220
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425471TIUB01YR-202空気、水ポリウレタン1/83.18橙(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425514TIUB01Y1-1002空気、水ポリウレタン1/83.18ソリッドイエロー(不透明)1000.8(20℃)
10,010
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425523TIUB01Y1-202空気、水ポリウレタン1/83.18ソリッドイエロー(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425541TIUB01Y2-202空気、水ポリウレタン1/83.18クリアイエロー(半透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425566TIUB01Y3-202空気、水ポリウレタン1/83.18ネオンイエロー(不透明)200.8(20℃)
2,010
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425584TIUB05B-100-X33.18空気、水ポリウレタン3/164.76黒(不透明)1000.8(20℃)
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425593TIUB05B-203.18空気、水ポリウレタン3/164.76黒(不透明)200.8(20℃)
2,530
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425602TIUB05BU-100-X33.18空気、水ポリウレタン3/164.76青(半透明)1000.8(20℃)
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425611TIUB05BU-203.18空気、水ポリウレタン3/164.76青(半透明)200.8(20℃)
2,530
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
29425627TIUB05C-100-X33.18空気、水ポリウレタン3/164.76透明(素材色)1000.8(20℃)
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425636TIUB05C-20-X43.18空気、水ポリウレタン3/164.76透明(素材色)200.8(20℃)
2,640
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425645TIUB05G-100-X33.18空気、水ポリウレタン3/164.76緑(不透明)1000.8(20℃)
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29425654TIUB05G-20-X43.18空気、水ポリウレタン3/164.76緑(不透明)200.8(20℃)
2,640
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29425767
2016-05-03
用途: 浄水器

メーカーの通販サイトがなくなって困っていたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする