小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ - SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ - SMC

・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65

ポート数2使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空内容量1個
全56種類を絞り込む
電圧(V)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29521746VDW23-1G-1AC100(50/60Hz)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521755VDW23-1G-1-AAC100(50/60Hz)
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521764VDW23-1G-1-GAC100(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521773VDW23-1G-1-HAC100(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521782VDW23-1G-2AC100(50/60Hz)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521791VDW23-1G-2-AAC100(50/60Hz)
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521807VDW23-1G-2-GAC100(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521816VDW23-1G-2-HAC100(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521825VDW23-1G-2-LAC100(50/60Hz)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521834VDW23-1G-3AC100(50/60Hz)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521843VDW23-1G-3-AAC100(50/60Hz)
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521852VDW23-1G-3-GAC100(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521861VDW23-1G-3-HAC100(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521877VDW23-2G-1AC200(50/60Hz)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521886VDW23-2G-1-AAC200(50/60Hz)
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521895VDW23-2G-1-HAC200(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521904VDW23-2G-1-LAC200(50/60Hz)
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521913VDW23-2G-2AC200(50/60Hz)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521922VDW23-2G-2-GAC200(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521931VDW23-2G-3AC200(50/60Hz)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521947VDW23-2G-3-HAC200(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521956VDW23-2W-1AC200(50/60Hz)
2,640
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
29521965VDW23-3G-3-HAC110(50/60Hz)
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521974VDW23-4G-1AC220(50/60Hz)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521983VDW23-4G-2AC220(50/60Hz)
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
29521992VDW23-5G-1DC24
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
29522001VDW23-5G-1-ADC24
2,370
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
29522017VDW23-5G-1-GDC24
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29522026VDW23-5G-1-HDC24
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29522035VDW23-5G-1-LDC24
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
29522044VDW23-5G-2DC24
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
29522053VDW23-5G-2-ADC24
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
29522062VDW23-5G-2-GDC24
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29522071VDW23-5G-2-HDC24
4,510
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
32059395VDW23-5G-2-JDC24
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29522087VDW23-5G-2-LDC24
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
29522096VDW23-5G-3DC24
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
29522105VDW23-5G-3-ADC24
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
29522114VDW23-5G-3-GDC24
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29522123VDW23-5G-3-HDC24
4,510
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
29522132VDW23-5G-3-LDC24
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
29522141VDW23-5W-1DC24
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
29522157VDW23-5W-2DC24
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
29522166VDW23-5W-2-LDC24
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
29522175VDW23-5W-3DC24
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
29522184VDW23-5W-3-LDC24
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
29522193VDW23-6G-1DC12
2,200
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
29522202VDW23-6G-1-ADC12
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
29522211VDW23-6G-1-GDC12
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
29522227VDW23-6G-1-HDC12
4,510
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする