5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC

2位置 シングル ノンプラグイン

使用流体空気切換方式2位置シングルポート数5コイル定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29563676VFR2110-6D-025DIN形ターミナルRc1/4
12,320
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
29563685VFR2110-6DZ-015DIN形ターミナルRc1/8
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29563694VFR2110-6G-025グロメットRc1/4
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
29563703VFR2110-6GS-025グロメットRc1/4
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
29563712VFR2110-6GSC-025グロメットRc1/4
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
29563721VFR2110-6LZ-025L形プラグコネクタRc1/4
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29563737VFR2110-6LZB-015L形プラグコネクタRc1/8
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29563746VFR2110-6TZC-025コンジットターミナルRc1/4
12,600
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする