曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

使用流体空気切換方式2位置シングルポート数5コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29563755VFR2110-7DZ5DIN形ターミナルサブプレートなし
11,390
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
29563764VFR2110-7DZ-01-Q5DIN形ターミナルRc1/8
13,150
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29563773VFR2110-7DZ-02-Q5DIN形ターミナルRc1/4
13,150
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29563782VFR2110-7DZC5DIN形ターミナルサブプレートなし
11,390
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
29563791VFR2110-7DZC-025DIN形ターミナルRc1/4
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29563807VFR2110-7GS-025グロメットRc1/4
11,940
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
29563834VFR2110-7T5コンジットターミナルサブプレートなし
10,670
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
32074043VFR2110-7T-025コンジットターミナルRc1/4
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
29563816VFR2110-7LZC5L形プラグコネクタサブプレートなし
9,800
取扱い終了
返品不可
29563825VFR2110-7LZC-025L形プラグコネクタRc1/4
11,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする