曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz内容量1個
186件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
コイル定格電圧(V)
消費電力(W)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29576906VFR3100-1FRcサブプレートなしAC100(50/60Hz)(DC)1.8標準
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
29576915VFR3100-1F-02Rc1/4AC100(50/60Hz)(DC)1.8標準
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29576924VFR3100-1F-02FG1/4AC100(50/60Hz)(DC)1.8標準
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29576933VFR3100-1F-03Rc3/8AC100(50/60Hz)(DC)1.8標準
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29576942VFR3100-1FA-02Rc1/4AC100(50/60Hz)(DC)1.8標準
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29576951VFR3100-1FBRcサブプレートなしAC100(50/60Hz)(DC)1.8標準
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
29576967VFR3100-1FB-02Rc1/4AC100(50/60Hz)(DC)1.8標準
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29576976VFR3100-1FB-03Rc3/8AC100(50/60Hz)(DC)1.8標準
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29576985VFR3100-1FCRcサブプレートなしAC100(50/60Hz)(DC)1.8標準
11,110
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
29577003VFR3100-1FC-02Rc1/4AC100(50/60Hz)(DC)1.8標準
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577012VFR3100-1FC-03Rc3/8AC100(50/60Hz)(DC)1.8標準
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29576994VFR3100-1FC-B02Rc1/4AC100(50/60Hz)(DC)1.8標準
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577021VFR3100-1FZRcサブプレートなしAC100(50/60Hz)(DC)2.04標準
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
29577055VFR3100-1FZ-02Rc1/4AC100(50/60Hz)(DC)2.04標準
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577064VFR3100-1FZ-02-QRc1/4AC100(50/60Hz)(DC)2.04標準
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577073VFR3100-1FZ-03Rc3/8AC100(50/60Hz)(DC)2.04標準
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29577037VFR3100-1FZ-B02Rc1/4AC100(50/60Hz)(DC)2.04標準
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577046VFR3100-1FZ-QRcサブプレートなしAC100(50/60Hz)(DC)2.04標準
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577082VFR3100-1FZARcサブプレートなしAC100(50/60Hz)(DC)2.04標準
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577091VFR3100-1FZA-02Rc1/4AC100(50/60Hz)(DC)2.04標準
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577107VFR3100-1FZA-03Rc3/8AC100(50/60Hz)(DC)2.04標準
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577116VFR3100-1FZBRcサブプレートなしAC100(50/60Hz)(DC)2.04標準
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577125VFR3100-1FZB-02Rc1/4AC100(50/60Hz)(DC)2.04標準
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577134VFR3100-1FZB-03Rc3/8AC100(50/60Hz)(DC)2.04標準
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577143VFR3100-1FZCRcサブプレートなしAC100(50/60Hz)(DC)2.04標準
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
29577152VFR3100-1FZC-02Rc1/4AC100(50/60Hz)(DC)2.04標準
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577161VFR3100-1FZC-03Rc3/8AC100(50/60Hz)(DC)2.04標準
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577177VFR3100-2FRcサブプレートなしAC200(50/60Hz)(DC)1.8標準
11,110
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577186VFR3100-2F-02Rc1/4AC200(50/60Hz)(DC)1.8標準
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577195VFR3100-2F-03Rc3/8AC200(50/60Hz)(DC)1.8標準
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577204VFR3100-2FARcサブプレートなしAC200(50/60Hz)(DC)1.8標準
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577213VFR3100-2FBRcサブプレートなしAC200(50/60Hz)(DC)1.8標準
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577222VFR3100-2FCRcサブプレートなしAC200(50/60Hz)(DC)1.8標準
11,110
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577231VFR3100-2FC-02Rc1/4AC200(50/60Hz)(DC)1.8標準
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577247VFR3100-2FC-03Rc3/8AC200(50/60Hz)(DC)1.8標準
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577256VFR3100-2FZRcサブプレートなしAC200(50/60Hz)(DC)2.04標準
12,210
10,980
12,078(税込)
当日出荷
29577283VFR3100-2FZ-02Rc1/4AC200(50/60Hz)(DC)2.04標準
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577292VFR3100-2FZ-02-QRc1/4AC200(50/60Hz)(DC)2.04標準
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577301VFR3100-2FZ-03Rc3/8AC200(50/60Hz)(DC)2.04標準
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577265VFR3100-2FZ-B02Rc1/4AC200(50/60Hz)(DC)2.04標準
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577274VFR3100-2FZ-QRcサブプレートなしAC200(50/60Hz)(DC)2.04標準
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577317VFR3100-2FZARcサブプレートなしAC200(50/60Hz)(DC)2.04標準
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577326VFR3100-2FZA-02Rc1/4AC200(50/60Hz)(DC)2.04標準
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577335VFR3100-2FZA-03Rc3/8AC200(50/60Hz)(DC)2.04標準
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577344VFR3100-2FZBRcサブプレートなしAC200(50/60Hz)(DC)2.04標準
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577353VFR3100-2FZB-03Rc3/8AC200(50/60Hz)(DC)2.04標準
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577362VFR3100-2FZB-03NNPT3/8AC200(50/60Hz)(DC)2.04標準
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577371VFR3100-2FZCRcサブプレートなしAC200(50/60Hz)(DC)2.04標準
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577387VFR3100-2FZC-02Rc1/4AC200(50/60Hz)(DC)2.04標準
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29577396VFR3100-2FZC-03Rc3/8AC200(50/60Hz)(DC)2.04標準
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする