曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29578762VFR3110-1DAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29578771VFR3110-1D-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29578787VFR3110-1D-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29578796VFR3110-1DA-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29578805VFR3110-1DBAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29578814VFR3110-1DB-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29578823VFR3110-1DCAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29578841VFR3110-1DC-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29578857VFR3110-1DC-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29578832VFR3110-1DC-B02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29578866VFR3110-1DZAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29578893VFR3110-1DZ-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29578902VFR3110-1DZ-02TAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルNPTF1/4
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29578911VFR3110-1DZ-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29578927VFR3110-1DZ-03-QAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
15,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29578936VFR3110-1DZ-03NAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルNPT3/8
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29578875VFR3110-1DZ-B02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29578884VFR3110-1DZ-QAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29578945VFR3110-1DZAAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29578954VFR3110-1DZA-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29578963VFR3110-1DZA-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
15,240
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29578972VFR3110-1DZBAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29578981VFR3110-1DZB-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29578997VFR3110-1DZB-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579006VFR3110-1DZCAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29579024VFR3110-1DZC-02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579033VFR3110-1DZC-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29579015VFR3110-1DZC-B02AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579042VFR3110-1EAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
11,110
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
29579067VFR3110-1E-02AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579076VFR3110-1E-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579051VFR3110-1E-B02AC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579085VFR3110-1EA-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579094VFR3110-1ECAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579103VFR3110-1EC-02AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579112VFR3110-1EZAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579121VFR3110-1EZ-02AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579137VFR3110-1EZ-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579146VFR3110-1EZCAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579155VFR3110-1EZC-02AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/4
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579164VFR3110-1EZC-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579173VFR3110-2DAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579182VFR3110-2D-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
14,140
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579191VFR3110-2D-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579207VFR3110-2DAAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579216VFR3110-2DA-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579225VFR3110-2DBAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579234VFR3110-2DB-02AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/4
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579243VFR3110-2DB-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29579252VFR3110-2DCAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする