曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

ポート数5リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式2位置ダブル使用流体空気内容量1個
163件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29584886VFR3200-1FAC100(50/60Hz)サブプレートなし
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29584895VFR3200-1F-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29584904VFR3200-1F-03AC100(50/60Hz)Rc3/8
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29584913VFR3200-1FAAC100(50/60Hz)サブプレートなし
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29584922VFR3200-1FCAC100(50/60Hz)サブプレートなし
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29584931VFR3200-1FC-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29584947VFR3200-1FC-03AC100(50/60Hz)Rc3/8
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29584956VFR3200-1FZAC100(50/60Hz)サブプレートなし
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29584974VFR3200-1FZ-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29584983VFR3200-1FZ-03AC100(50/60Hz)Rc3/8
20,900
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
29584965VFR3200-1FZ-B02AC100(50/60Hz)サブプレートなし
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29584992VFR3200-1FZAAC100(50/60Hz)サブプレートなし
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585001VFR3200-1FZA-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585017VFR3200-1FZA-03AC100(50/60Hz)Rc3/8
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585026VFR3200-1FZBAC100(50/60Hz)サブプレートなし
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585035VFR3200-1FZB-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585044VFR3200-1FZCAC100(50/60Hz)サブプレートなし
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585053VFR3200-1FZC-02AC100(50/60Hz)Rc1/4
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585062VFR3200-1FZC-03AC100(50/60Hz)Rc3/8
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585071VFR3200-2FAC200(50/60Hz)サブプレートなし
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585087VFR3200-2F-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585096VFR3200-2F-03AC200(50/60Hz)Rc3/8
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585105VFR3200-2FAAC200(50/60Hz)サブプレートなし
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585114VFR3200-2FBAC200(50/60Hz)サブプレートなし
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585123VFR3200-2FB-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585132VFR3200-2FCAC200(50/60Hz)サブプレートなし
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585141VFR3200-2FC-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585157VFR3200-2FC-03AC200(50/60Hz)Rc3/8
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585166VFR3200-2FZAC200(50/60Hz)サブプレートなし
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29585193VFR3200-2FZ-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585202VFR3200-2FZ-02-QAC200(50/60Hz)Rc1/4
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585211VFR3200-2FZ-03AC200(50/60Hz)Rc3/8
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585175VFR3200-2FZ-B02AC200(50/60Hz)サブプレートなし
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585184VFR3200-2FZ-QAC200(50/60Hz)サブプレートなし
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585227VFR3200-2FZAAC200(50/60Hz)サブプレートなし
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585236VFR3200-2FZA-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585245VFR3200-2FZA-03AC200(50/60Hz)Rc3/8
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585254VFR3200-2FZBAC200(50/60Hz)サブプレートなし
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585263VFR3200-2FZB-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585272VFR3200-2FZCAC200(50/60Hz)サブプレートなし
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585281VFR3200-2FZC-02AC200(50/60Hz)Rc1/4
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585297VFR3200-2FZC-03AC200(50/60Hz)Rc3/8
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585306VFR3200-3FAC110~120(50/60Hz)サブプレートなし
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585315VFR3200-3F-02AC110~120(50/60Hz)Rc1/4
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585324VFR3200-3F-03AC110~120(50/60Hz)Rc3/8
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585333VFR3200-3FCAC110~120(50/60Hz)サブプレートなし
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585342VFR3200-3FZAC110~120(50/60Hz)サブプレートなし
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29585367VFR3200-3FZ-02AC110~120(50/60Hz)Rc1/4
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585376VFR3200-3FZ-03AC110~120(50/60Hz)Rc3/8
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
29585385VFR3200-3FZ-03NAC110~120(50/60Hz)NPT3/8
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする