曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

リード線取出方法プラグインコンジットタイプ切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29600672VFR4100-1FAC100(50/60Hz)サブプレートなし
13,810
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600697VFR4100-1F-03AC100(50/60Hz)Rc3/8
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600706VFR4100-1F-04AC100(50/60Hz)Rc1/2
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600681VFR4100-1F-B03AC100(50/60Hz)サブプレートなし
18,590
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600715VFR4100-1FAAC100(50/60Hz)サブプレートなし
13,810
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600724VFR4100-1FA-03AC100(50/60Hz)Rc3/8
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600733VFR4100-1FA-03FAC100(50/60Hz)G3/8
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600742VFR4100-1FA-04AC100(50/60Hz)Rc1/2
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600751VFR4100-1FBAC100(50/60Hz)サブプレートなし
13,810
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600767VFR4100-1FB-04AC100(50/60Hz)Rc1/2
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600776VFR4100-1FCAC100(50/60Hz)サブプレートなし
13,810
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600785VFR4100-1FC-03AC100(50/60Hz)Rc3/8
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600794VFR4100-1FC-04AC100(50/60Hz)Rc1/2
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600803VFR4100-1FZAC100(50/60Hz)サブプレートなし
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29600812VFR4100-1FZ-03AC100(50/60Hz)Rc3/8
18,810
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600821VFR4100-1FZ-04AC100(50/60Hz)Rc1/2
18,810
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600837VFR4100-1FZ-04-QAC100(50/60Hz)Rc1/2
19,140
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600846VFR4100-1FZA-03AC100(50/60Hz)Rc3/8
18,810
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600855VFR4100-1FZBAC100(50/60Hz)サブプレートなし
14,910
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600864VFR4100-1FZB-03AC100(50/60Hz)Rc3/8
18,810
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600873VFR4100-1FZB-04AC100(50/60Hz)Rc1/2
18,810
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600882VFR4100-1FZCAC100(50/60Hz)サブプレートなし
14,910
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600891VFR4100-1FZC-03AC100(50/60Hz)Rc3/8
18,810
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600907VFR4100-1FZC-04AC100(50/60Hz)Rc1/2
18,810
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600916VFR4100-2FAC200(50/60Hz)サブプレートなし
13,810
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600925VFR4100-2F-03AC200(50/60Hz)Rc3/8
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600934VFR4100-2F-04AC200(50/60Hz)Rc1/2
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600943VFR4100-2F-04NAC200(50/60Hz)NPT1/2
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600952VFR4100-2FBAC200(50/60Hz)サブプレートなし
13,810
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600961VFR4100-2FB-03AC200(50/60Hz)Rc3/8
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600977VFR4100-2FCAC200(50/60Hz)サブプレートなし
13,810
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600986VFR4100-2FC-03AC200(50/60Hz)Rc3/8
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29600995VFR4100-2FC-04AC200(50/60Hz)Rc1/2
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29601004VFR4100-2FZAC200(50/60Hz)サブプレートなし
14,910
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29601013VFR4100-2FZ-03AC200(50/60Hz)Rc3/8
18,810
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29601022VFR4100-2FZ-04AC200(50/60Hz)Rc1/2
18,810
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29601031VFR4100-2FZAAC200(50/60Hz)サブプレートなし
14,910
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29601047VFR4100-2FZA-03AC200(50/60Hz)Rc3/8
18,810
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29601056VFR4100-2FZA-04AC200(50/60Hz)Rc1/2
18,810
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29601065VFR4100-2FZBAC200(50/60Hz)サブプレートなし
14,910
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29601074VFR4100-2FZB-04AC200(50/60Hz)Rc1/2
18,810
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29601083VFR4100-2FZCAC200(50/60Hz)サブプレートなし
14,910
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29601101VFR4100-2FZC-03AC200(50/60Hz)Rc3/8
18,810
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29601117VFR4100-2FZC-04AC200(50/60Hz)Rc1/2
18,810
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29601092VFR4100-2FZC-B03AC200(50/60Hz)サブプレートなし
19,690
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29601126VFR4100-3FAC110~120(50/60Hz)サブプレートなし
13,810
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29601135VFR4100-3F-03AC110~120(50/60Hz)Rc3/8
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29601144VFR4100-3F-04AC110~120(50/60Hz)Rc1/2
17,710
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29601153VFR4100-3FCAC110~120(50/60Hz)サブプレートなし
13,810
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29601162VFR4100-3FZAC110~120(50/60Hz)サブプレートなし
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする