曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29602054VFR4110-1DAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
15,180
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602063VFR4110-1D-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
17,380
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602072VFR4110-1D-03NAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルNPT3/8
17,380
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602081VFR4110-1D-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
17,380
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602097VFR4110-1DA-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
17,380
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602106VFR4110-1DB-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
17,380
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602115VFR4110-1DB-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
17,380
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602124VFR4110-1DCAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
15,180
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602142VFR4110-1DC-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
17,380
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602151VFR4110-1DC-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
17,380
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29602133VFR4110-1DC-B04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
18,260
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602167VFR4110-1DZAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,280
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602176VFR4110-1DZ-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
18,480
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602185VFR4110-1DZ-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
18,480
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602194VFR4110-1DZAAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,280
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602203VFR4110-1DZA-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
18,480
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602212VFR4110-1DZA-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
18,480
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602221VFR4110-1DZBAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,280
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602237VFR4110-1DZB-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
18,480
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602246VFR4110-1DZB-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
18,480
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602255VFR4110-1DZCAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,280
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602282VFR4110-1DZC-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
18,480
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602291VFR4110-1DZC-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
18,480
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602273VFR4110-1DZC-B04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
19,360
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602307VFR4110-1EAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
13,810
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602316VFR4110-1E-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
16,010
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602325VFR4110-1E-04AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
16,010
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602334VFR4110-1ECAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
13,810
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602343VFR4110-1EC-04AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
16,010
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602352VFR4110-1EZAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
14,910
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602361VFR4110-1EZ-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
17,110
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602377VFR4110-1EZ-04AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
17,110
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602386VFR4110-1EZCAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
14,910
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602395VFR4110-1EZC-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
17,110
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602404VFR4110-1EZC-04AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
17,110
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602413VFR4110-2DAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
15,180
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602422VFR4110-2D-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
17,380
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602431VFR4110-2D-04AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
17,380
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602447VFR4110-2DAAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
15,180
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602456VFR4110-2DA-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
17,380
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602465VFR4110-2DA-04AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
17,380
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602474VFR4110-2DB-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
17,380
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602483VFR4110-2DB-04AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
17,380
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602492VFR4110-2DCAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
15,180
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602501VFR4110-2DC-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
17,380
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602517VFR4110-2DC-04AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
17,380
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602526VFR4110-2DZAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
16,280
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602544VFR4110-2DZ-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
18,480
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602553VFR4110-2DZ-04AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
18,480
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29602535VFR4110-2DZ-B03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
19,360
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする