曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

ポート数5リード線取出方法プラグインコンジットタイプ切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29612563VFR4300-1FAC100(50/60Hz)サブプレートなし
20,080
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612572VFR4300-1F-03AC100(50/60Hz)Rc3/8
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612581VFR4300-1F-04AC100(50/60Hz)Rc1/2
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612597VFR4300-1FB-04AC100(50/60Hz)Rc1/2
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612606VFR4300-1FZAC100(50/60Hz)サブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612615VFR4300-1FZ-03AC100(50/60Hz)Rc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612624VFR4300-1FZ-04AC100(50/60Hz)Rc1/2
26,130
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612633VFR4300-1FZAAC100(50/60Hz)サブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612642VFR4300-1FZA-03AC100(50/60Hz)Rc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612651VFR4300-1FZB-03AC100(50/60Hz)Rc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612667VFR4300-1FZB-04AC100(50/60Hz)Rc1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612676VFR4300-1FZCAC100(50/60Hz)サブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612685VFR4300-1FZC-04AC100(50/60Hz)Rc1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612694VFR4300-2FAC200(50/60Hz)サブプレートなし
20,080
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612703VFR4300-2F-03AC200(50/60Hz)Rc3/8
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612712VFR4300-2F-04AC200(50/60Hz)Rc1/2
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612721VFR4300-2FAAC200(50/60Hz)サブプレートなし
20,080
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612737VFR4300-2FCAC200(50/60Hz)サブプレートなし
20,080
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612746VFR4300-2FZAC200(50/60Hz)サブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612764VFR4300-2FZ-03AC200(50/60Hz)Rc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612773VFR4300-2FZ-04AC200(50/60Hz)Rc1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612782VFR4300-2FZ-04-QAC200(50/60Hz)Rc1/2
26,460
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612755VFR4300-2FZ-QAC200(50/60Hz)サブプレートなし
22,550
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612791VFR4300-2FZAAC200(50/60Hz)サブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612807VFR4300-2FZA-03AC200(50/60Hz)Rc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612816VFR4300-2FZA-04AC200(50/60Hz)Rc1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612825VFR4300-2FZBAC200(50/60Hz)サブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612834VFR4300-2FZB-03AC200(50/60Hz)Rc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612843VFR4300-2FZB-04AC200(50/60Hz)Rc1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612852VFR4300-2FZCAC200(50/60Hz)サブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612861VFR4300-3FAC110~120(50/60Hz)サブプレートなし
20,080
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612877VFR4300-3FZAC110~120(50/60Hz)サブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612886VFR4300-3FZ-03AC110~120(50/60Hz)Rc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612895VFR4300-3FZ-04AC110~120(50/60Hz)Rc1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612904VFR4300-3FZAAC110~120(50/60Hz)サブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612913VFR4300-3FZA-04-QAC110~120(50/60Hz)Rc1/2
26,460
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612922VFR4300-4FAC220(50/60Hz)サブプレートなし
20,080
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612931VFR4300-4F-03AC220(50/60Hz)Rc3/8
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612947VFR4300-4F-04AC220(50/60Hz)Rc1/2
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612956VFR4300-4FZAC220(50/60Hz)サブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612965VFR4300-4FZ-03AC220(50/60Hz)Rc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612974VFR4300-4FZ-04AC220(50/60Hz)Rc1/2
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612983VFR4300-4FZAAC220(50/60Hz)サブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29612992VFR4300-5FDC24サブプレートなし
20,080
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29613001VFR4300-5F-03DC24Rc3/8
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29613017VFR4300-5F-04DC24Rc1/2
23,980
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29613026VFR4300-5FC-B04DC24サブプレートなし
24,860
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29613035VFR4300-5FZDC24サブプレートなし
22,220
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
29613071VFR4300-5FZ-03DC24Rc3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29613087VFR4300-5FZ-03NDC24NPT3/8
26,130
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする