曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気内容量1個
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29615083VFR4340-1DAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
20,520
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615101VFR4340-1D-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
22,720
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615117VFR4340-1D-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
22,720
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615126VFR4340-1DA-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
22,720
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615135VFR4340-1DZAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
21,510
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615144VFR4340-1DZ-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
23,710
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615153VFR4340-1DZ-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
23,710
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615162VFR4340-1DZBAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
21,510
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615171VFR4340-1DZB-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
23,710
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615187VFR4340-1DZC-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
23,710
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615196VFR4340-1EAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
19,970
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615205VFR4340-1E-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
22,170
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615214VFR4340-1E-04AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
22,170
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615223VFR4340-1EZAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
20,960
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615232VFR4340-1EZ-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
23,160
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615241VFR4340-1EZ-04AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
23,160
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615257VFR4340-1EZC-04AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
23,160
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615266VFR4340-1GAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
18,870
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615275VFR4340-1G-03AC100(50/60Hz)グロメットRc3/8
21,070
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615284VFR4340-1G-04AC100(50/60Hz)グロメットRc1/2
21,070
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615293VFR4340-1GSAC100(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
19,860
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615302VFR4340-1GS-03AC100(50/60Hz)グロメットRc3/8
22,060
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615311VFR4340-1GS-04AC100(50/60Hz)グロメットRc1/2
22,060
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615327VFR4340-1TAC100(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
20,190
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615336VFR4340-1T-03AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
22,390
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615345VFR4340-1T-04AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/2
22,390
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615354VFR4340-1TZAC100(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
21,180
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615363VFR4340-1TZ-03AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
23,380
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615372VFR4340-1TZ-04AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/2
23,380
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615381VFR4340-1TZB-04AC100(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/2
23,380
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615397VFR4340-1YZ-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
23,710
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615406VFR4340-2DAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
20,520
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615424VFR4340-2D-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
29615433VFR4340-2D-04AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
22,720
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615442VFR4340-2DC-04AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
22,720
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615451VFR4340-2DZAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
21,510
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615467VFR4340-2DZ-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
23,710
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615476VFR4340-2DZ-04AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
23,710
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615485VFR4340-2DZAAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
21,510
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615494VFR4340-2DZBAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
21,510
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615503VFR4340-2DZB-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
23,710
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615512VFR4340-2DZB-04AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
23,710
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615521VFR4340-2DZCAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
21,510
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615537VFR4340-2EAC200(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
19,970
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615546VFR4340-2E-04AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
22,170
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615555VFR4340-2EAAC200(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
19,970
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615564VFR4340-2EA-03AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
22,170
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615573VFR4340-2EZAC200(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
20,960
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615582VFR4340-2EZ-03AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
23,160
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
29615591VFR4340-2EZ-04AC200(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
23,160
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする