曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタポート数5内容量1個
187件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29626231VFR5300-1F5AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
27,450
24,980
27,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626247VFR5300-1F-045AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
31,520
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626256VFR5300-1F-065AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
32,730
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626265VFR5300-1FZ5AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
30,090
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
29626274VFR5300-1FZ-035AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/8
34,160
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626283VFR5300-1FZ-045AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
34,160
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626292VFR5300-1FZ-065AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
35,370
31,980
35,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626301VFR5300-1FZB-035AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/8
34,160
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626317VFR5300-1FZC-035AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/8
34,160
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626326VFR5300-1FZC-045AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
34,160
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626335VFR5300-2F5AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
27,450
24,980
27,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626344VFR5300-2F-035AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/8
31,520
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626353VFR5300-2F-045AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
31,520
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626362VFR5300-2F-065AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
32,730
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626371VFR5300-2FZ5AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
30,090
27,980
30,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626387VFR5300-2FZ-035AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/8
34,160
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626396VFR5300-2FZ-045AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
34,160
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626405VFR5300-2FZ-065AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
35,370
31,980
35,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626414VFR5300-2FZA5AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
30,090
27,980
30,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626423VFR5300-2FZA-045AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
34,160
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626432VFR5300-2FZA-065AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
35,370
31,980
35,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626441VFR5300-3F-045AC110~120(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
31,520
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626457VFR5300-4F-045AC220(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
31,520
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626466VFR5300-4F-065AC220(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
32,730
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626475VFR5300-4FZ-045AC220(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
34,160
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626484VFR5300-4FZ-065AC220(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
35,370
31,980
35,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626493VFR5300-5F5DC24プラグインコンジットタイプサブプレートなし
27,450
24,980
27,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626502VFR5300-5F-035DC24プラグインコンジットタイプRc3/8
31,520
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626511VFR5300-5F-045DC24プラグインコンジットタイプRc1/2
31,520
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626527VFR5300-5F-065DC24プラグインコンジットタイプRc3/4
32,730
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626536VFR5300-5FC-045DC24プラグインコンジットタイプRc1/2
31,520
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626545VFR5300-5FZ5DC24プラグインコンジットタイプサブプレートなし
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29626554VFR5300-5FZ-035DC24プラグインコンジットタイプRc3/8
34,160
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626563VFR5300-5FZ-045DC24プラグインコンジットタイプRc1/2
34,160
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626572VFR5300-5FZ-065DC24プラグインコンジットタイプRc3/4
35,370
31,980
35,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626581VFR5300-5FZB5DC24プラグインコンジットタイプサブプレートなし
30,090
27,980
30,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626597VFR5300-5FZC5DC24プラグインコンジットタイプサブプレートなし
30,090
27,980
30,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626606VFR5300-5FZC-045DC24プラグインコンジットタイプRc1/2
34,160
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626615VFR5300-6FZ5DC12プラグインコンジットタイプサブプレートなし
30,090
27,980
30,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626624VFR5300-7FZC-065AC240(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
35,370
31,980
35,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626633VFR5300R-1F-065AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
34,600
31,980
35,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626642VFR5300R-1FZ-065AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
37,240
33,980
37,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626651VFR5300R-2FZ5AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
31,960
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626667VFR5300R-5F5DC24プラグインコンジットタイプサブプレートなし
29,320
26,980
29,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626676VFR5300R-5F-045DC24プラグインコンジットタイプRc1/2
33,390
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626685VFR5300R-5FZ5DC24プラグインコンジットタイプサブプレートなし
31,960
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626694VFR5300R-5FZ-035DC24プラグインコンジットタイプRc3/8
36,030
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626703VFR5300R-5FZ-045DC24プラグインコンジットタイプRc1/2
36,030
32,980
36,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626712VFR5300R-5FZ-065DC24プラグインコンジットタイプRc3/4
37,240
33,980
37,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
29626721VFR5300R-5FZA5DC24プラグインコンジットタイプサブプレートなし
31,960
28,980
31,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする