曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気内容量1個
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29628103VFR5400-1FAC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
27,450
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628112VFR5400-1F-03AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/8
31,520
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628121VFR5400-1F-04AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
31,520
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628137VFR5400-1F-06AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
32,730
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628146VFR5400-1FZAC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
30,090
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628155VFR5400-1FZ-03AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/8
34,160
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628164VFR5400-1FZ-04AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
34,160
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628173VFR5400-1FZ-06AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
35,370
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628182VFR5400-1FZA-04AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
34,160
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628191VFR5400-1FZC-04AC100(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
34,160
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628207VFR5400-2FAC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
27,450
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628216VFR5400-2F-04AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
31,520
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628225VFR5400-2F-06AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
32,730
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628234VFR5400-2FZAC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
30,090
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628243VFR5400-2FZ-04AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
34,160
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628252VFR5400-2FZ-06AC200(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
35,370
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628261VFR5400-3FZAC110~120(50/60Hz)プラグインコンジットタイプサブプレートなし
30,090
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628277VFR5400-4F-04AC220(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
31,520
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628286VFR5400-4FZ-04AC220(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc1/2
34,160
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628295VFR5400-4FZ-06AC220(50/60Hz)プラグインコンジットタイプRc3/4
35,370
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628304VFR5400-5FDC24プラグインコンジットタイプサブプレートなし
27,450
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628313VFR5400-5F-03DC24プラグインコンジットタイプRc3/8
31,520
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628322VFR5400-5F-04DC24プラグインコンジットタイプRc1/2
31,520
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628331VFR5400-5F-06DC24プラグインコンジットタイプRc3/4
32,730
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628347VFR5400-5FZDC24プラグインコンジットタイプサブプレートなし
30,090
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628356VFR5400-5FZ-03DC24プラグインコンジットタイプRc3/8
34,160
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628365VFR5400-5FZ-04DC24プラグインコンジットタイプRc1/2
34,160
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628374VFR5400-5FZ-06DC24プラグインコンジットタイプRc3/4
35,370
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628383VFR5400-5FZC-04DC24プラグインコンジットタイプRc1/2
34,160
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628392VFR5401-5FZ-04DC24プラグインコンジットタイプRc1/2
34,820
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628401VFR5410-1DAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
27,610
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628417VFR5410-1D-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
29,810
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628426VFR5410-1D-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
29,810
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628435VFR5410-1D-06AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/4
30,860
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628444VFR5410-1DZAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
30,250
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628453VFR5410-1DZ-03AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
32,450
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628462VFR5410-1DZ-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
32,450
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628471VFR5410-1DZ-06AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/4
33,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628487VFR5410-1DZAAC100(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
30,250
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628496VFR5410-1DZA-06AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/4
33,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628505VFR5410-1DZC-04AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
32,450
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628514VFR5410-1DZC-06AC100(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/4
33,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628523VFR5410-1EAC100(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
25,910
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628532VFR5410-1E-03AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc3/8
28,110
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628541VFR5410-1E-04AC100(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
28,110
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628557VFR5410-2DAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
27,610
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628566VFR5410-2D-06AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/4
30,860
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628575VFR5410-2DZAC200(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
30,250
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628584VFR5410-2DZ-03AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
32,450
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
29628593VFR5410-2DZ-04AC200(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
32,450
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする