曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5使用流体空気、不活性ガス管接続口径Rc1/8切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29632626VFS1130-1D-01AC100(50/60Hz)Rcなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632635VFS1130-1D-01FAC100(50/60Hz)Gなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632644VFS1130-1DC-01AC100(50/60Hz)Rcなしロック式(レバー形)DIN形ターミナル
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632653VFS1130-1DZ-01AC100(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
11,390
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
29632662VFS1130-1DZA-01AC100(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)DIN形ターミナル
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632671VFS1130-1DZB-01AC100(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)DIN形ターミナル
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632687VFS1130-1DZC-01AC100(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)DIN形ターミナル
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632696VFS1130-1E-01AC100(50/60Hz)Rcなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632705VFS1130-1EC-01AC100(50/60Hz)Rcなしロック式(レバー形)グロメットターミナル
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632714VFS1130-1EZ-01AC100(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632723VFS1130-1EZB-01AC100(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)グロメットターミナル
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632732VFS1130-1EZB-01NAC100(50/60Hz)NPTランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)グロメットターミナル
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632741VFS1130-1EZC-01AC100(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)グロメットターミナル
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632757VFS1130-1G-01AC100(50/60Hz)Rcなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
10,010
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632766VFS1130-1G-01NAC100(50/60Hz)NPTなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632775VFS1130-1GA-01AC100(50/60Hz)Rcなしノンロックプッシュ式(突出形)グロメット
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632784VFS1130-1GC-01AC100(50/60Hz)Rcなしロック式(レバー形)グロメット
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632793VFS1130-1GS-01AC100(50/60Hz)Rcサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
10,510
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632802VFS1130-1GSA-01AC100(50/60Hz)Rcサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)グロメット
10,510
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632811VFS1130-1GSC-01AC100(50/60Hz)Rcサージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)グロメット
10,510
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632827VFS1130-1T-01AC100(50/60Hz)Rcなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
10,670
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632836VFS1130-1TA-01AC100(50/60Hz)Rcなしノンロックプッシュ式(突出形)コンジットターミナル
10,670
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632845VFS1130-1TZ-01AC100(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
11,170
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632854VFS1130-1TZA-01AC100(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)コンジットターミナル
11,170
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632863VFS1130-1TZC-01AC100(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)コンジットターミナル
11,170
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632872VFS1130-2D-01AC200(50/60Hz)Rcなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632881VFS1130-2DC-01AC200(50/60Hz)Rcなしロック式(レバー形)DIN形ターミナル
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632897VFS1130-2DZ-01AC200(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632906VFS1130-2DZC-01AC200(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)DIN形ターミナル
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632915VFS1130-2E-01AC200(50/60Hz)Rcなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632924VFS1130-2EZ-01AC200(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632933VFS1130-2EZC-01AC200(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)グロメットターミナル
11,110
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632942VFS1130-2G-01AC200(50/60Hz)Rcなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632951VFS1130-2GS-01AC200(50/60Hz)Rcサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
10,510
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632967VFS1130-2GSC-01AC200(50/60Hz)Rcサージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)グロメット
10,510
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632976VFS1130-2T-01AC200(50/60Hz)Rcなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
10,670
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632985VFS1130-2TZ-01AC200(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
11,170
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29632994VFS1130-2TZA-01AC200(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)コンジットターミナル
11,170
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29633003VFS1130-2TZB-01AC200(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)コンジットターミナル
11,170
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29633012VFS1130-3DB-01AC110V~120V(50/60Hz)Rcなしロック式(要工具形)DIN形ターミナル
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29633021VFS1130-3DZ-01AC110V~120V(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29633037VFS1130-3E-01AC110V~120V(50/60Hz)Rcなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
29633046VFS1130-3G-01AC110V~120V(50/60Hz)Rcなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
29633055VFS1130-3GB-01AC110V~120V(50/60Hz)Rcなしロック式(要工具形)グロメット
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
29633064VFS1130-3GS-01AC110V~120V(50/60Hz)Rcサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
10,510
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
29633073VFS1130-3T-01AC110V~120V(50/60Hz)Rcなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
10,670
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
29633082VFS1130-4D-01AC220V(50/60Hz)Rcなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29633091VFS1130-4D-01NAC220V(50/60Hz)NPTなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
29633107VFS1130-4DZ-01AC220V(50/60Hz)Rcランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
29633116VFS1130-4E-01AC220V(50/60Hz)Rcなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする