メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ねじの種類Rc使用流体空気、不活性ガスボディ形式ノンプラグインサブプレート内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29645682VFS2110R-1D-01AC100(50/60Hz)Rc1/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645691VFS2110R-1D-02AC100(50/60Hz)Rc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645707VFS2110R-1DZAC100(50/60Hz)サブプレートなしDIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645716VFS2110R-1DZ-02AC100(50/60Hz)Rc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645725VFS2110R-1E-01AC100(50/60Hz)Rc1/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645734VFS2110R-1E-02AC100(50/60Hz)Rc1/4グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645743VFS2110R-1EC-02AC100(50/60Hz)Rc1/4グロメットターミナルなしロック式(レバー形)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645752VFS2110R-1EZAC100(50/60Hz)サブプレートなしグロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645761VFS2110R-1GAC100(50/60Hz)サブプレートなしグロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645777VFS2110R-1G-01AC100(50/60Hz)Rc1/8グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645786VFS2110R-1G-02AC100(50/60Hz)Rc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645795VFS2110R-1T-01AC100(50/60Hz)Rc1/8コンジットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645804VFS2110R-1T-02AC100(50/60Hz)Rc1/4コンジットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645813VFS2110R-1TZ-02AC100(50/60Hz)Rc1/4コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645822VFS2110R-2DAC200(50/60Hz)サブプレートなしDIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645831VFS2110R-2D-01AC200(50/60Hz)Rc1/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645847VFS2110R-2D-02AC200(50/60Hz)Rc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645856VFS2110R-2DZAC200(50/60Hz)サブプレートなしDIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645865VFS2110R-2DZ-02AC200(50/60Hz)Rc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645874VFS2110R-2E-01AC200(50/60Hz)Rc1/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645883VFS2110R-2E-02AC200(50/60Hz)Rc1/4グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645892VFS2110R-2ECAC200(50/60Hz)サブプレートなしグロメットターミナルなしロック式(レバー形)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645901VFS2110R-2EC-01AC200(50/60Hz)Rc1/8グロメットターミナルなしロック式(レバー形)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645917VFS2110R-2EC-02AC200(50/60Hz)Rc1/4グロメットターミナルなしロック式(レバー形)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645926VFS2110R-2EZAC200(50/60Hz)サブプレートなしグロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645935VFS2110R-2GAC200(50/60Hz)サブプレートなしグロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
10,950
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
29645944VFS2110R-2G-01AC200(50/60Hz)Rc1/8グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645953VFS2110R-2G-02AC200(50/60Hz)Rc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645962VFS2110R-2T-01AC200(50/60Hz)Rc1/8コンジットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645971VFS2110R-2T-02AC200(50/60Hz)Rc1/4コンジットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645987VFS2110R-3D-01AC110V~120V(50/60Hz)Rc1/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29645996VFS2110R-3D-02AC110V~120V(50/60Hz)Rc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29646005VFS2110R-3D-02-QAC110V~120V(50/60Hz)Rc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29646014VFS2110R-3DB-02AC110V~120V(50/60Hz)Rc1/4DIN形ターミナルなしロック式(要工具形)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29646023VFS2110R-3DB-02-QAC110V~120V(50/60Hz)Rc1/4DIN形ターミナルなしロック式(要工具形)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29646032VFS2110R-3DZAC110V~120V(50/60Hz)サブプレートなしDIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29646041VFS2110R-3DZ-01AC110V~120V(50/60Hz)Rc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29646057VFS2110R-3E-01AC110V~120V(50/60Hz)Rc1/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29646066VFS2110R-3E-02AC110V~120V(50/60Hz)Rc1/4グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29646075VFS2110R-3EZAC110V~120V(50/60Hz)サブプレートなしグロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
29646084VFS2110R-3G-01AC110V~120V(50/60Hz)Rc1/8グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29646093VFS2110R-3G-02AC110V~120V(50/60Hz)Rc1/4グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29646102VFS2110R-3T-01AC110V~120V(50/60Hz)Rc1/8コンジットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29646111VFS2110R-3T-02AC110V~120V(50/60Hz)Rc1/4コンジットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29646127VFS2110R-4D-01AC220V(50/60Hz)Rc1/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29646136VFS2110R-4D-02AC220V(50/60Hz)Rc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29646145VFS2110R-4DZAC220V(50/60Hz)サブプレートなしDIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29646154VFS2110R-4DZ-02AC220V(50/60Hz)Rc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29646163VFS2110R-4E-01AC220V(50/60Hz)Rc1/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29646172VFS2110R-4E-02AC220V(50/60Hz)Rc1/4グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする