曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC100(50/60Hz)使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29646504VFS2120-1D-01-RcRc1/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646513VFS2120-1D-01-F-RcRc1/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646522VFS2120-1D-01-Q-RcRc1/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646531VFS2120-1D-01F-GRc1/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646547VFS2120-1D-01T-NPTFRc1/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646556VFS2120-1D-02-RcRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29646565VFS2120-1D-02-F-RcRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646574VFS2120-1D-02F-GRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646583VFS2120-1D-02N-NPTRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646592VFS2120-1DA-01-RcRc1/8DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(突出形)
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646601VFS2120-1DA-02-RcRc1/4DIN形ターミナルなしノンロックプッシュ式(突出形)
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646617VFS2120-1DB-01-RcRc1/8DIN形ターミナルなしロック式(要工具形)
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646626VFS2120-1DB-01-F-RcRc1/8DIN形ターミナルなしロック式(要工具形)
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646635VFS2120-1DB-02-RcRc1/4DIN形ターミナルなしロック式(要工具形)
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646644VFS2120-1DZ-01-RcRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646653VFS2120-1DZ-01-F-RcRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646662VFS2120-1DZ-01F-GRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646671VFS2120-1DZ-02-RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29646687VFS2120-1DZ-02-F-RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646696VFS2120-1DZ-02-F-Q-RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,970
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646705VFS2120-1DZ-02-Q-RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646714VFS2120-1DZ-02F-GRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646723VFS2120-1DZ-02F-Q-GRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646732VFS2120-1DZA-01-RcRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646741VFS2120-1DZA-01-F-RcRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646757VFS2120-1DZA-02-RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646766VFS2120-1DZB-01-RcRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646775VFS2120-1DZB-01-F-RcRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646784VFS2120-1DZB-01F-GRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646793VFS2120-1DZB-02-RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646802VFS2120-1DZB-02-F-RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646811VFS2120-1E-01-RcRc1/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646827VFS2120-1E-01-F-RcRc1/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646836VFS2120-1E-01F-GRc1/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646845VFS2120-1E-02-RcRc1/4グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646854VFS2120-1E-02-F-RcRc1/4グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646863VFS2120-1EA-01-RcRc1/8グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(突出形)
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646872VFS2120-1EA-02-RcRc1/4グロメットターミナルなしノンロックプッシュ式(突出形)
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646881VFS2120-1EB-01-RcRc1/8グロメットターミナルなしロック式(要工具形)
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646897VFS2120-1EB-02-RcRc1/4グロメットターミナルなしロック式(要工具形)
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646906VFS2120-1EB-02-F-RcRc1/4グロメットターミナルなしロック式(要工具形)
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646915VFS2120-1EZ-01-RcRc1/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646924VFS2120-1EZ-02-RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646933VFS2120-1EZ-02-F-RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646942VFS2120-1EZA-01-RcRc1/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646951VFS2120-1EZA-01-F-RcRc1/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)
13,370
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646967VFS2120-1EZA-02-RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646976VFS2120-1G-01-RcRc1/8グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
29646985VFS2120-1G-01-F-RcRc1/8グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
12,270
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29646994VFS2120-1G-01F-GRc1/8グロメットなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする