メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5 使用流体空気、不活性ガス 定格電圧AC240V(50/60Hz) ねじの種類Rc 切換方式2位置シングル 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 手動操作方式ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) ボディ形式パイロット個別排気 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29650372 VFS2120-7DZ-02
CADデータダウンロード
Rc1/4 DIN形ターミナル ランプ・サージ電圧保護回路付 0.90
13,040
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29650381 VFS2120-7G-01
CADデータダウンロード
Rc1/8 グロメット なし 0.78
11,660
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
29650397 VFS2120-7G-02
CADデータダウンロード
Rc1/4 グロメット なし 0.90
11,660
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする