メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc切換方式2位置ダブル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式ノンプラグインサブプレート内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29654597VFS2210-2Dサブプレートなしなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
15,130
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654624VFS2210-2D-01Rc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654633VFS2210-2D-02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654606VFS2210-2D-S01Rc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654615VFS2210-2D-S02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654642VFS2210-2DAサブプレートなしなしノンロックプッシュ式(突出形)DIN形ターミナル
15,130
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654651VFS2210-2DA-02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(突出形)DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654667VFS2210-2DCサブプレートなしなしロック式(レバー形)DIN形ターミナル
15,130
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654676VFS2210-2DC-02Rc1/4なしロック式(レバー形)DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654685VFS2210-2DZサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
当日出荷
29654703VFS2210-2DZ-01Rc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654712VFS2210-2DZ-02Rc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654694VFS2210-2DZ-S02Rc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654721VFS2210-2DZAサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)DIN形ターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654737VFS2210-2DZA-02Rc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654746VFS2210-2DZBサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)DIN形ターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654755VFS2210-2DZCサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)DIN形ターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654773VFS2210-2DZC-01Rc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654782VFS2210-2DZC-02Rc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654764VFS2210-2DZC-S02Rc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)DIN形ターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654791VFS2210-2Eサブプレートなしなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
14,580
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654825VFS2210-2E-01Rc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654834VFS2210-2E-02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654807VFS2210-2E-S01Rc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
15,460
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654816VFS2210-2E-S02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
15,460
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654843VFS2210-2ECサブプレートなしなしロック式(レバー形)グロメットターミナル
14,580
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654852VFS2210-2EC-02Rc1/4なしロック式(レバー形)グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654861VFS2210-2EZサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
15,570
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654877VFS2210-2EZ-01Rc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654886VFS2210-2EZ-02Rc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654895VFS2210-2EZAサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)グロメットターミナル
15,570
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654904VFS2210-2EZCサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)グロメットターミナル
15,570
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654913VFS2210-2EZC-02Rc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)グロメットターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654922VFS2210-2Gサブプレートなしなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
13,370
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654956VFS2210-2G-01Rc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654965VFS2210-2G-02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654931VFS2210-2G-S01Rc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
14,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654947VFS2210-2G-S02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
14,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654974VFS2210-2GA-02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(突出形)グロメット
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654983VFS2210-2GB-02Rc1/4なしロック式(要工具形)グロメット
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29654992VFS2210-2GCサブプレートなしなしロック式(レバー形)グロメット
13,370
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29655001VFS2210-2GC-02Rc1/4なしロック式(レバー形)グロメット
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29655017VFS2210-2GSサブプレートなしサージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
14,360
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29655026VFS2210-2GS-01Rc1/8サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29655035VFS2210-2GS-02Rc1/4サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29655044VFS2210-2GSC-02Rc1/4サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)グロメット
15,790
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29655053VFS2210-2Tサブプレートなしなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
14,690
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
29655087VFS2210-2T-01Rc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29655096VFS2210-2T-02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
29655062VFS2210-2T-S01Rc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
15,570
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする