曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置ダブルポート数5内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29655193VFS2210-3D空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655227VFS2210-3D-01空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655236VFS2210-3D-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655202VFS2210-3D-S01空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655211VFS2210-3D-S02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655245VFS2210-3DB空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655254VFS2210-3DB-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655263VFS2210-3DC空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655272VFS2210-3DC-01空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655281VFS2210-3DZ空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29655315VFS2210-3DZ-01空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655324VFS2210-3DZ-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655333VFS2210-3DZ-02N空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)NPTRc1/4DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655297VFS2210-3DZ-Q空気---DIN形ターミナル
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655306VFS2210-3DZ-S02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655342VFS2210-3DZB-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655351VFS2210-3DZC空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655367VFS2210-3E空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655394VFS2210-3E-01空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655403VFS2210-3E-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655376VFS2210-3E-S01空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナル
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655385VFS2210-3E-S02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655412VFS2210-3EZ-01空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655421VFS2210-3EZ-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655437VFS2210-3G空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメット
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655464VFS2210-3G-01空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8グロメット
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655473VFS2210-3G-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4グロメット
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655446VFS2210-3G-S01空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8グロメット
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655455VFS2210-3G-S02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4グロメット
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655482VFS2210-3GB空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメット
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655491VFS2210-3GB-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4グロメット
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655507VFS2210-3GC空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメット
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655516VFS2210-3GS空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメット
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655525VFS2210-3GS-01空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8グロメット
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655534VFS2210-3GS-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4グロメット
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655543VFS2210-3T空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなしコンジットターミナル
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655577VFS2210-3T-01空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8コンジットターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655586VFS2210-3T-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655552VFS2210-3T-S01空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8コンジットターミナル
15,570
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655561VFS2210-3T-S02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナル
15,570
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655595VFS2210-3TZ空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなしコンジットターミナル
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655604VFS2210-3TZ-01空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/8コンジットターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655613VFS2210-3TZ-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655622VFS2210-3TZB-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする