メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧AC220V(50/60Hz)ねじの種類Rc切換方式2位置ダブル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式ノンプラグインサブプレート内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29655631VFS2210-4Dサブプレートなしなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655665VFS2210-4D-01Rc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655674VFS2210-4D-02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655647VFS2210-4D-S01Rc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655656VFS2210-4D-S02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655683VFS2210-4DB-02Rc1/4なしロック式(要工具形)DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655692VFS2210-4DZサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
29655701VFS2210-4DZ-01Rc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655717VFS2210-4DZ-02Rc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655726VFS2210-4DZ-02-QRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655735VFS2210-4DZBサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)DIN形ターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655744VFS2210-4DZB-02Rc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655753VFS2210-4DZC-02Rc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(レバー形)DIN形ターミナル
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655787VFS2210-4E-01Rc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655796VFS2210-4E-02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655762VFS2210-4E-S01Rc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655771VFS2210-4E-S02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655805VFS2210-4EA-02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(突出形)グロメットターミナル
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655814VFS2210-4EZサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
15,570
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655823VFS2210-4EZ-01Rc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655832VFS2210-4EZ-02Rc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655841VFS2210-4EZB-02Rc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)グロメットターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655857VFS2210-4Gサブプレートなしなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655884VFS2210-4G-01Rc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655893VFS2210-4G-02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655866VFS2210-4G-S01Rc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655875VFS2210-4G-S02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655902VFS2210-4GB-S01Rc1/8なしロック式(要工具形)グロメット
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655911VFS2210-4GS-01Rc1/8サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655927VFS2210-4GS-02Rc1/4サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655936VFS2210-4Tサブプレートなしなしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655963VFS2210-4T-01Rc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655972VFS2210-4T-02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655945VFS2210-4T-S01Rc1/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
15,570
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655954VFS2210-4T-S02Rc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
15,570
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655981VFS2210-4TZサブプレートなしランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29655997VFS2210-4TZ-01Rc1/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29656006VFS2210-4TZ-02Rc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29656015VFS2210-4TZB-02Rc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)コンジットターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする