曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ内容量1個
276件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29662026VFS2310-1D空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
16,230
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662053VFS2310-1D-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル
17,660
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662062VFS2310-1D-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
17,660
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662035VFS2310-1D-S01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662044VFS2310-1D-S02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662071VFS2310-1DB-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
17,660
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662087VFS2310-1DC-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
17,660
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662096VFS2310-1DZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29662114VFS2310-1DZ-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662123VFS2310-1DZ-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662105VFS2310-1DZ-S02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
18,100
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662132VFS2310-1DZA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662141VFS2310-1DZB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662157VFS2310-1DZC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662175VFS2310-1DZC-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662166VFS2310-1DZC-S02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
18,100
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662184VFS2310-1E空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
15,680
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662211VFS2310-1E-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662227VFS2310-1E-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662193VFS2310-1E-S01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナル
16,560
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662202VFS2310-1E-S02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
16,560
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662236VFS2310-1EC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
15,680
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662245VFS2310-1EC-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
17,110
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662254VFS2310-1EZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
16,670
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662263VFS2310-1EZ-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナル
18,100
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662272VFS2310-1EZ-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
18,100
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662281VFS2310-1EZA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
16,670
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662297VFS2310-1EZB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
16,670
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662306VFS2310-1EZC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
16,670
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662315VFS2310-1EZC-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
18,100
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662324VFS2310-1G空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメット
14,470
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662351VFS2310-1G-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662367VFS2310-1G-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662376VFS2310-1G-02N空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)NPTRc1/4グロメット
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662333VFS2310-1G-S01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット
15,350
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662342VFS2310-1G-S02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット
15,350
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662385VFS2310-1GC-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662394VFS2310-1GS空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメット
15,460
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662403VFS2310-1GS-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメット
16,890
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662412VFS2310-1GS-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット
16,890
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662421VFS2310-1GSA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメット
15,460
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662437VFS2310-1GSC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメット
15,460
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662446VFS2310-1GSC-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット
16,890
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662455VFS2310-1T空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしコンジットターミナル
15,790
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662482VFS2310-1T-01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8コンジットターミナル
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662491VFS2310-1T-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナル
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662464VFS2310-1T-S01空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/8コンジットターミナル
16,670
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662473VFS2310-1T-S02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナル
16,670
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662507VFS2310-1TA-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナル
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
29662516VFS2310-1TB-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナル
17,220
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする