曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気内容量1個
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29676157VFS2520-1D-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナルなし
24,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676166VFS2520-1D-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルなし
24,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676175VFS2520-1DA-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナルなし
24,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676184VFS2520-1DB-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナルなし
24,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676193VFS2520-1DZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676202VFS2520-1DZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676211VFS2520-1E-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナルなし
23,650
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676227VFS2520-1E-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルなし
23,650
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676236VFS2520-1EA-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナルなし
23,650
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676245VFS2520-1EB-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナルなし
23,650
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676254VFS2520-1EZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
24,640
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676263VFS2520-1EZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
24,640
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676272VFS2520-1G-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676281VFS2520-1G-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
当日出荷
29676297VFS2520-1GA-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676306VFS2520-1GB-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676315VFS2520-1GB-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676324VFS2520-1GS-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8グロメットサージ電圧保護回路付
23,430
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676333VFS2520-1GS-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットサージ電圧保護回路付
23,430
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676342VFS2520-1T-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8コンジットターミナルなし
23,760
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676351VFS2520-1T-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルなし
23,760
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676367VFS2520-1TA-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8コンジットターミナルなし
23,760
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676376VFS2520-1TB-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8コンジットターミナルなし
23,760
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676385VFS2520-1TZ-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
24,750
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676394VFS2520-1TZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
24,750
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676403VFS2520-2D-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナルなし
24,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676412VFS2520-2D-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルなし
24,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676421VFS2520-2DA-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナルなし
24,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676437VFS2520-2DB-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナルなし
24,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676446VFS2520-2DZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676455VFS2520-2DZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
25,190
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676464VFS2520-2E-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナルなし
23,650
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676473VFS2520-2E-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルなし
23,650
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676482VFS2520-2EA-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナルなし
23,650
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676491VFS2520-2EB-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナルなし
23,650
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676507VFS2520-2EZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
24,640
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676516VFS2520-2EZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
24,640
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676525VFS2520-2G-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676534VFS2520-2G-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676543VFS2520-2GA-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676552VFS2520-2GB-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメットなし
22,440
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676561VFS2520-2GS-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8グロメットサージ電圧保護回路付
23,430
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676577VFS2520-2GS-01FAC200(50/60Hz)GRc1/8グロメットサージ電圧保護回路付
23,430
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676586VFS2520-2GS-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットサージ電圧保護回路付
23,430
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676595VFS2520-2T-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8コンジットターミナルなし
23,760
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676604VFS2520-2T-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルなし
23,760
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676613VFS2520-2TA-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8コンジットターミナルなし
23,760
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676622VFS2520-2TB-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8コンジットターミナルなし
23,760
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676631VFS2520-2TZ-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
24,750
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29676647VFS2520-2TZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
24,750
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする