メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5使用流体空気、不活性ガス定格電圧AC220V(50/60Hz)切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ボディ形式パイロット個別排気内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29688547VFS3120-4D-02RcRc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688556VFS3120-4D-02-FRcRc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688565VFS3120-4D-02FGRc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688574VFS3120-4D-03RcRc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688583VFS3120-4D-03-FRcRc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688592VFS3120-4D-03-QRcRc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688601VFS3120-4DB-02RcRc1/4なしロック式(要工具形)DIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688617VFS3120-4DB-03RcRc3/8なしロック式(要工具形)DIN形ターミナル
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688626VFS3120-4DZ-02RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29688635VFS3120-4DZ-02-FRcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688644VFS3120-4DZ-03RcRc3/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29688653VFS3120-4DZ-03-FRcRc3/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688662VFS3120-4DZ-03-QRcRc3/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688671VFS3120-4DZ-03FGRc3/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)DIN形ターミナル
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688687VFS3120-4DZB-02RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)DIN形ターミナル
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688696VFS3120-4DZB-02-FRcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)DIN形ターミナル
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688705VFS3120-4DZB-02NNPTRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)DIN形ターミナル
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688714VFS3120-4DZB-03RcRc3/8ランプ・サージ電圧保護回路付ロック式(要工具形)DIN形ターミナル
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29688723VFS3120-4E-02RcRc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688732VFS3120-4E-02-FRcRc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688741VFS3120-4E-03RcRc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688757VFS3120-4E-03-FRcRc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688766VFS3120-4EB-03RcRc3/8なしロック式(要工具形)グロメットターミナル
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688775VFS3120-4EZ-02RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688784VFS3120-4EZ-02-FRcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688793VFS3120-4EZ-03RcRc3/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメットターミナル
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688802VFS3120-4G-02RcRc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688811VFS3120-4G-02-FRcRc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688827VFS3120-4G-03RcRc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
29688836VFS3120-4G-03-FRcRc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688845VFS3120-4GA-03RcRc3/8なしノンロックプッシュ式(突出形)グロメット
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688854VFS3120-4GB-02RcRc1/4なしロック式(要工具形)グロメット
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688863VFS3120-4GB-03RcRc3/8なしロック式(要工具形)グロメット
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688872VFS3120-4GS-02RcRc1/4サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688881VFS3120-4GS-03RcRc3/8サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)グロメット
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688897VFS3120-4GSA-02RcRc1/4サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(突出形)グロメット
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688906VFS3120-4T-02RcRc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688915VFS3120-4T-02-FRcRc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688924VFS3120-4T-02FGRc1/4なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688933VFS3120-4T-03RcRc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688942VFS3120-4T-03-FRcRc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688951VFS3120-4T-03FGRc3/8なしノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688967VFS3120-4TA-02RcRc1/4なしノンロックプッシュ式(突出形)コンジットターミナル
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688976VFS3120-4TA-03RcRc3/8なしノンロックプッシュ式(突出形)コンジットターミナル
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688985VFS3120-4TB-02NNPTRc1/4なしロック式(要工具形)コンジットターミナル
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29688994VFS3120-4TZ-02RcRc1/4ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29689003VFS3120-4TZ-03RcRc3/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29689012VFS3120-4TZ-03-FRcRc3/8ランプ・サージ電圧保護回路付ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)コンジットターミナル
14,470
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする