曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置シングルポート数5内容量1個
162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29691006VFS3130-1D-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691015VFS3130-1D-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691024VFS3130-1DZ-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
14,080
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691033VFS3130-1DZ-02F空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)GRc1/4
14,080
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691042VFS3130-1DZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
29691051VFS3130-1DZ-03-Q空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
14,410
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691067VFS3130-1DZB-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
14,080
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691076VFS3130-1DZB-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
14,080
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691085VFS3130-1E-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691094VFS3130-1E-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691103VFS3130-1EZ-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691112VFS3130-1EZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691121VFS3130-1G-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691137VFS3130-1G-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691146VFS3130-1GB-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691155VFS3130-1GB-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691164VFS3130-1GS-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691173VFS3130-1GS-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691182VFS3130-1GSB-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691191VFS3130-1GSB-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691225VFS3130-1T-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
13,370
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691234VFS3130-1T-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
13,370
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691243VFS3130-1TZ-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
29691252VFS3130-1TZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
13,860
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691261VFS3130-1TZA-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
13,860
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691277VFS3130-1TZB-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
13,860
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691286VFS3130-1TZB-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
13,860
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691295VFS3130-2D-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691304VFS3130-2D-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691313VFS3130-2DA-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691322VFS3130-2DB-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691331VFS3130-2DZ-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
14,080
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691347VFS3130-2DZ-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
14,080
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691356VFS3130-2DZA-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
14,080
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691365VFS3130-2DZB-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
14,080
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691374VFS3130-2DZB-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
14,080
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691383VFS3130-2E-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691392VFS3130-2E-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691401VFS3130-2EB-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
13,310
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691417VFS3130-2EZ-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691426VFS3130-2EZ-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691435VFS3130-2G-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691444VFS3130-2G-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691453VFS3130-2GA-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691462VFS3130-2GB-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691471VFS3130-2GB-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691487VFS3130-2GS-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691496VFS3130-2GS-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691505VFS3130-2GSB-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
29691514VFS3130-2GSB-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする