曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気内容量1個
225件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29697394VFS3220-1D-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルなし
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29697403VFS3220-1D-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルなし
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
29697412VFS3220-1D-03FAC100(50/60Hz)GRc3/8DIN形ターミナルなし
18,590
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697421VFS3220-1DA-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルなし
18,590
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697437VFS3220-1DB-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルなし
18,590
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697455VFS3220-1DZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29697464VFS3220-1DZ-02FAC100(50/60Hz)GRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,580
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697473VFS3220-1DZ-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29697482VFS3220-1DZ-03FAC100(50/60Hz)GRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,580
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697491VFS3220-1DZA-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,580
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697507VFS3220-1DZB-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,580
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697516VFS3220-1E-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルなし
18,040
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697525VFS3220-1E-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナルなし
18,040
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697534VFS3220-1EZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,030
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697543VFS3220-1EZ-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,030
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697552VFS3220-1EZ-03FAC100(50/60Hz)GRc3/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,030
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697561VFS3220-1EZA-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,030
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697577VFS3220-1EZA-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,030
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697586VFS3220-1G-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットなし
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697595VFS3220-1G-02FAC100(50/60Hz)GRc1/4グロメットなし
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697604VFS3220-1G-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットなし
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697613VFS3220-1GA-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットなし
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697622VFS3220-1GB-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットなし
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697631VFS3220-1GB-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットなし
16,830
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697647VFS3220-1GS-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットサージ電圧保護回路付
17,820
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697656VFS3220-1GS-02FAC100(50/60Hz)GRc1/4グロメットサージ電圧保護回路付
17,820
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697665VFS3220-1GS-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットサージ電圧保護回路付
17,820
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697674VFS3220-1GS-03FAC100(50/60Hz)GRc3/8グロメットサージ電圧保護回路付
17,820
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697683VFS3220-1GSA-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットサージ電圧保護回路付
17,820
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697692VFS3220-1GSA-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットサージ電圧保護回路付
17,820
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697701VFS3220-1GSB-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットサージ電圧保護回路付
17,820
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697717VFS3220-1GSB-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットサージ電圧保護回路付
17,820
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697726VFS3220-1T-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルなし
18,150
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697735VFS3220-1T-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8コンジットターミナルなし
18,150
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697744VFS3220-1TA-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8コンジットターミナルなし
18,150
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697753VFS3220-1TZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,140
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697762VFS3220-1TZ-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,140
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697771VFS3220-1TZ-03FAC100(50/60Hz)GRc3/8コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,140
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697787VFS3220-1TZA-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,140
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697796VFS3220-1TZA-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,140
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697805VFS3220-1TZB-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,140
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697814VFS3220-1TZB-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8コンジットターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,140
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697823VFS3220-2D-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルなし
18,590
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697832VFS3220-2D-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルなし
18,590
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697841VFS3220-2D-03-QAC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルなし
18,920
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697857VFS3220-2DA-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルなし
18,590
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697866VFS3220-2DZ-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,580
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697875VFS3220-2DZ-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,580
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697884VFS3220-2DZ-03FAC200(50/60Hz)GRc3/8DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,580
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
29697893VFS3220-2DZB-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路付
19,580
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする