メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式3位置クローズドセンタポート数5内容量1個
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29706397VFS3330-1D-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706406VFS3330-1D-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706415VFS3330-1DZ-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706424VFS3330-1DZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706433VFS3330-1DZA-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706442VFS3330-1DZA-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706451VFS3330-1DZB-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706467VFS3330-1E-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706476VFS3330-1E-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706485VFS3330-1EZ-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706494VFS3330-1EZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706503VFS3330-1G-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706512VFS3330-1G-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706521VFS3330-1GS-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706537VFS3330-1GS-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706546VFS3330-1GSB-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706555VFS3330-1GSB-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706564VFS3330-1T-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706573VFS3330-1T-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706582VFS3330-1TZ-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706591VFS3330-1TZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706607VFS3330-1TZA-03T空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)NPTFRc3/8
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706616VFS3330-1TZB-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706625VFS3330-2D-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706634VFS3330-2D-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706643VFS3330-2DB-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706652VFS3330-2DZ-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706661VFS3330-2DZ-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706677VFS3330-2DZB-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706686VFS3330-2DZB-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706695VFS3330-2E-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706704VFS3330-2E-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706713VFS3330-2EZ-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706722VFS3330-2EZ-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706731VFS3330-2G-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706747VFS3330-2G-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706756VFS3330-2GA-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706765VFS3330-2GS-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706774VFS3330-2T-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706783VFS3330-2T-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706792VFS3330-2TB-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706801VFS3330-2TZ-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706817VFS3330-2TZ-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706826VFS3330-3D-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706835VFS3330-3D-03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706844VFS3330-3DB-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706853VFS3330-3DZ-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706862VFS3330-3DZ-03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706871VFS3330-3DZ-03-Q空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8
27,390
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29706887VFS3330-3E-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする