メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタリード線取出方法プラグインコンジットターミナル内容量1個
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29707361VFS3400-1F空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707377VFS3400-1F-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707386VFS3400-1F-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707395VFS3400-1FA-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707404VFS3400-1FB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707413VFS3400-1FB-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707422VFS3400-1FC-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707431VFS3400-1FZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29707456VFS3400-1FZ-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707465VFS3400-1FZ-02-Q空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707474VFS3400-1FZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707447VFS3400-1FZ-Q空気--サブプレートなし
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707483VFS3400-1FZA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707492VFS3400-1FZA-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707501VFS3400-1FZA-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707517VFS3400-1FZB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707526VFS3400-1FZB-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707535VFS3400-1FZC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707544VFS3400-1FZC-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707553VFS3400-1FZC-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707562VFS3400-2F空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707587VFS3400-2F-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707596VFS3400-2F-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707571VFS3400-2F-B02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707605VFS3400-2FB空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707614VFS3400-2FZ空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
29707632VFS3400-2FZ-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707641VFS3400-2FZ-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707623VFS3400-2FZ-Q空気--サブプレートなし
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707657VFS3400-2FZA空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707666VFS3400-2FZA-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707675VFS3400-2FZA-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8
22,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707684VFS3400-2FZB空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707693VFS3400-2FZC空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707702VFS3400-3F空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707711VFS3400-3F-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707727VFS3400-3F-03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707736VFS3400-3FZ空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)Rcサブプレートなし
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
29707745VFS3400-3FZ-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707754VFS3400-3FZ-03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707763VFS3400-4F空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)Rcサブプレートなし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707772VFS3400-4F-02空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc1/4
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707781VFS3400-4F-03空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc3/8
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707797VFS3400-4FB空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)Rcサブプレートなし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707806VFS3400-4FZ空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)Rcサブプレートなし
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707815VFS3400-4FZ-02空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc1/4
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707824VFS3400-4FZ-03空気、不活性ガスAC220V(50/60Hz)RcRc3/8
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707833VFS3400-5F空気、不活性ガスDC24VRcサブプレートなし
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707851VFS3400-5F-02空気、不活性ガスDC24VRcRc1/4
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29707867VFS3400-5F-03空気、不活性ガスDC24VRcRc3/8
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする