曜日別特売

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5内容量1個
178件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29708603VFS3410-1D空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708612VFS3410-1D-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
19,970
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
29708621VFS3410-1D-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708637VFS3410-1DC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708646VFS3410-1DC-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708655VFS3410-1DC-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708664VFS3410-1DZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708682VFS3410-1DZ-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708691VFS3410-1DZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708673VFS3410-1DZ-Q空気--サブプレートなしDIN形ターミナル
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708707VFS3410-1DZA空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708716VFS3410-1DZA-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708725VFS3410-1DZB空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708734VFS3410-1DZB-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708743VFS3410-1DZB-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708752VFS3410-1DZC空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708761VFS3410-1DZC-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708777VFS3410-1DZC-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708786VFS3410-1E空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708795VFS3410-1E-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708804VFS3410-1E-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708813VFS3410-1EC-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708822VFS3410-1EC-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708831VFS3410-1EZ空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708847VFS3410-1EZ-02空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708856VFS3410-1EZ-03空気、不活性ガスAC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708865VFS3410-2D空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708874VFS3410-2D-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708883VFS3410-2D-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708892VFS3410-2DC空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708901VFS3410-2DC-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708917VFS3410-2DZ空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708935VFS3410-2DZ-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708944VFS3410-2DZ-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708926VFS3410-2DZ-B02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708953VFS3410-2DZC-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708962VFS3410-2DZC-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708971VFS3410-2E空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708987VFS3410-2E-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29708996VFS3410-2E-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29709005VFS3410-2EZ空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなしグロメットターミナル
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29709014VFS3410-2EZ-02空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメットターミナル
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29709023VFS3410-2EZ-03空気、不活性ガスAC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメットターミナル
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29709032VFS3410-3D空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29709041VFS3410-3D-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29709057VFS3410-3D-03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29709066VFS3410-3DZ空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcサブプレートなしDIN形ターミナル
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29709075VFS3410-3DZ-02空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29709084VFS3410-3DZ-03空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)RcRc3/8DIN形ターミナル
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29709093VFS3410-3DZ-03N空気、不活性ガスAC110V~120V(50/60Hz)NPTRc3/8DIN形ターミナル
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする